ヤマハ メイト80 [80cc] 1985-85年式 KOITO(小糸製作所)製

V80 (V80ED)セル付  ■車両型式:1HF

ヤマハ メイト80 [80cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
V80 原動機型式 V80 2st単気筒 空冷
フレームNo V80 - 5200101 ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A-2 全長 1,840
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 V80 5200101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 ガラス球形式 タイプ
3241 1箱(10個) クリア シグナルランプ用 G18 シングル球

2. ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
3営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P3241 1パック(2個) 10 6 BA15s G18

戻る ページ 1 次へ