ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2023-25年式 古河電池製

SG81J MWS155A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS ブルースモークスクリーン

ヤマハ トリシティ155 [155cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-SG81J 原動機型式 G3T3E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG81J - ~ 排気量 155
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,995
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SG81J ~ 2023/4月 モデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。新BLUE COREエンジン搭載。可変バルブシステム(VVA)搭載。
型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Smart Motor Generator、Stop & Start System、LMWアッカーマン・ジオメトリ。
新フレーム、新Rサス。スマートフォン用専用アプリ対応。
LED装備シート下トランク、DCジャック。
カラー設定
・マットイエローイッシュグレーソリッド1
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3
2024 ~ 2025 SG81J ~ 2024/4月
カラー変更
・マットライトグリーン(新色)
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTZ7V 1個 6(10時間率) YTZ7V FTZ7V 71

戻る ページ 1 次へ