ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式 RK JAPAN製
VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2003 ~ 2003 | VH01J ~ | 2003/3月 一部仕様変更 騒音規制対応マフラー採用。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。 カラー変更 ・ヤマハブラック ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL (00-04) フォークオイル量:464、レベル:108 |
2004 ~ 2004 | VH01J ~ | 2004/3月 グラフィック&カラー変更 ・デーィプパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ヤマハブラック(継続) ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,500
税込¥3,850

RK JAPAN
FINE ALLOY 55 PAD セミメタル
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】FINE ALLOY 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|---|
FA5 856 | 1セット | KM255 | SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 | ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用 | ヤマハ |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|
856MA-X | 1セット | SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 | ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用 | ヤマハ |
戻る ページ 1 次へ