ヤマハ チャンプ [50cc] 1984-84年式 DAYTONA(デイトナ)製
54V 5.2ps(CJ50EM)■車両型式:54V ・(CJ50EE):55T
ヤマハ チャンプ [50cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1984 ~ 1984 | 54V 6140101 ~ | (CJ50EM) 5.2ps空冷2stエンジン搭載スクーター、F8インチ、R10インチホイール装備。 アナログスピードメーター仕様。 カラー設定 ・白/赤 ・白/青 1984/12月 カラー追加 ・黒/赤 ・赤/黒 |
| 1984 ~ 1984 | 54V 6380101 ~ | (CJ50EE) チャンプ(54V)のデジタルメーター仕様。 プラスチック製リッド(フロント内側の荷物入れ)装備。 価格1万円高。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
DAYTONA(デイトナ)
強化Vベルト
1本
駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95430 | 1本 | ヤマハ | 4.5PS~6PSJOG、JOGスポーツ、5.2PS~5.8PSチャンプ、チャンプRS、JOG80、エクセル/ボクスン | 4.5PS~6PSJOG | 73 |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 18258 | 1個 |
販売価格(税別)
DAYTONA(デイトナ)
デジタルタコメーター
1個
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
戻る ページ 1 次へ