ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式 DAYTONA(デイトナ)製

海外モデル(南アフリカ)FZ8のハーフカウル FI ■車両型式:42P1

ヤマハ FAZER8 [800cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN25 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 779
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,140
スプロケット
16 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010
2011 ~ 2011
2012 ~ 2012
2013 ~ 2013 グラフィック&カラー変更
SMXはホイールに赤色ピンストライプを設定。
MNM3にはホイールやエンジンヘッドカバーにブルー採用。
シート表皮変更。
フラッシャーにクリアレンズ採用。
2014 ~ 2014 グラフィック変更
・エンジンヘッドカバーに加えフロントフォークアウターチューブにブルーを採用
カラー追加
・ダークグレーメタリックN

適合車種からパーツを絞込み検索

105件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(165)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

3. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67926 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ZXR12R/CBR900RR 15410-MCJ-000/003
15410-MFJ-D01
5GH-13400-00/20
K1609-71072
16097-0002
16097-1070/1072
カートリッジ式

4. ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16771 1個 ドレンワッシャー付属(アルミ製) スチール 六角二面幅 14

5. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

6. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79802 1セット(2枚) セミメタルパッド VTR1000F(R) ホンダ 38

7. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
98204 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 ブラック X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

8. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

9. BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BELLOF LED H7 ヘッドライトバルブ プレシャスレイZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)。合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。白さが目立つ6500ケルビン。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 材質 消費電力(W) 明るさ(Lm) LED使用数(個)
97897 1個 アルミ製クロームメッキ 18相当 2100 高輝度LED素子:8

10. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97963 1枚 3L 全長/240、全高/150、全幅/110、シート高/100、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 シルバー X4・レブル250/500・Vツインマグナ ・XT1200Z Super TENERE・BOLT・TMAX500・XV400・ドラッグスター250・マジェスティ・デスペラード400/800・エリミネーター400・エリミネーター250・BMW K1300R・BMW K1300S・BMW R1200R・BMW R1150R・BMW F800ST・HD スポーツスター

11. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05~11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05~09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/EX/BLACK STYLE(10~14)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14~16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)、VTR1000SP-1(00~01)、VTR1000SP-2(02~05)、CB1000SF(92~97)、CB1000SF-T2(94~97)、CBR1000RR(04~05)、CRF1000L/DCT(16~17)、CBR954RR(02~03)、CBR929RR(00~01)、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)、CBR900RRファイヤーブレード(98~99)、CB900ホーネット(01~05)、CB750(92~08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12~13)、NC700S DCT ABS(12~13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(92~94)、CBR600F(95~98)、CBR600F(99~01)、CBR600F sports(01~03)、CBR600RR(03~04)、CBR600RR(05~06)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04~07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08~16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14~16)、CB400SUPER BOLD'OR(05~16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14~16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(04~06)、YZF-R1(07~14)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11~13)、XJ6F ABS(11~13)、XJ6N(11~13)、XJ6S(11~13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16~17)、SV1000/S(03~06)、V-STROM1000(02~08)、GSR750/ABS(11~15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04~16)、DL650 V-STROM XT ABS(15~16)、VERSYS1000(12~16)、Z1000(07~09)、Z900RS(17)、Z750(07~10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) シンタードパッド CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68278

12. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

13. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96710 1個 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 M14

14. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用 シンタードパッド ホンダ

15. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97133 1個 XV1900CU(10~17)、MT-01(05~06)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、ROAD STAR MIDNIGHT(05~06)、ROAD STAR(07~08)、FJR1300/A(01~05)、XJR1300(00)、XJR1300(01~15)、XT1200Z SUPER TENERE(10~13)、XT1200Z/ZE(15)、BT1100(02)、FZS1000フェザー (01~03)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(98~01)、YZF-R1(02~03)、YZF-R1(04~06)、YZF1000Rサンダーエース(96~01)、TDM900/A(02~10)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、YZF-R7(99)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZS600フェザー(98~03)、YZF600Rサンダーキャット(96~01)、YZF-R6(99~01)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、T-MAX530(12~14)、TMAX 500(08~12)、FZR400RR-SP(90~94)、FZR400RR(90~94)、XJR400R(01~07)、TZR250(89~90)、TZR250R(91~94)、TZR250R SP(91~92)、TZR250RS(92~94)、TZR250SPR(95~99) シンタードパッド XV1900CU(10~17)、MT-01(05~06)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、ROAD STAR MIDNIGHT(05~06) 68259

16. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 14.2

17. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96737 1セット(10枚) 【代表車種】
Panigale 959( 16)
Panigale 1299 ABS(16)
Panigale 1299 S(16)
Panigale R(15-16)
1299 ABS(15)
1299S ABS(15)
899 Panigale ABS(14-15)
アルミ 1.5 14.2

18. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79812 1セット(2枚) セミメタルパッド YZF1000R/R1(F) ヤマハ 38

19. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75827 1個 M27×P1.5、M27×P3.0用

20. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M27共通)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94139 1個

21. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16779 1個 M14×12×P1.5 六角二面幅 14

22. EプロテクタホシュウRLカタガワ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) EプロテクタホシュウRLカタガワ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。設定車種にボルトオン設計。※過去に転倒された事がある車両には取り付けられない場合があります。※軽度の転倒時において樹脂プロテクターで車体を滑らせ、エンジンや車体へのダメージを軽減する目的の商品であり、転倒時の車体の傷を保障するものではありません。※稀に、転倒時の状況によっては、当商品装着時の方が車体の損傷を大きくする場合や、プロテクターや取付部分が破損しダメージを軽減できない場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
90043 1個 FZ1/Fazer(06-13)GT不可・FZ8/Fazer8(11)

23. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92884 1個 DYTZ10S CB400 SUPER FOUR (05-19)、マジェスティ YP250 (07-) 150 2.77

24. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm) 仕様
93753 1個 1.5 12 14 アルミ製。ドレンワッシャー付属。

25. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97943 1個 3L

26. HIDフィッティングハーネス H7 タイプ1 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) HIDフィッティングハーネス H7 タイプ1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
60129 1個 H7 CBR1000RR 2004-2005年式:Hi/Lowに適合

27. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
35479 1個 電球色 H4/4500K

28. アルミAJレバーFJR13(03-09) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーFJR13(03-09) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70030 1個 FJR1300(03-05)/ABS(03-09)・FZ1(06-08)/S FAZER(08-09)・FZ6/S FAZER(04-07)・FAZER8(11)

29. アルミAJレバーFJR13(03-09) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミAJレバーFJR13(03-09) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ブレーキ&クラッチマスターシリンダー専用のアルミ削り出しアジャストレバー。ハンドル回りのドレスアップや、アジャスト機能による操作性アップにオススメ。レバーアジャストは指一本で6段階に調整可能。ダイヤル式アジャスターに比べ力が要らないから、お好みのレバー位置に簡単操作できます。レバーアジャストは、指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。ベアリングを採用することにより、スムーズな調整が可能。調整幅は約15mm!(車種により異なります)。アジャスターポイントは1~6段階でカチッとした節度のあるフィールで切り替えできます。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。純正マスターシリンダー専用設計。社外品のマスターシリンダーへは適合しません。カラーは、クリアー、ブラックの二色をご用意。アルミ削り出しの質感を生かすアルマイト処理。カラーはクリアー、ブラックアルマイトの2色を用意しました。なお、アジャスターの一部はレッドアルマイトでデザイン上のワンポイントにも。軽量肉抜き設計のスタイリッシュなレバー!。さらにエンド付近には、万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクトを採用。。アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
70031 1個 FJR1300(03-05)/ABS(03-09)・FZ1(06-08)/S FAZER(08-09)・FZ6/S FAZER(04-07)・FAZER8(11)

30. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72431 1個 XJR1300 2000-2002年式:フロントに使用 シンタードパッド ヤマハ

31. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

32. ストレッチインナーハーフカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ストレッチインナーハーフカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バイクにフィットして、傷とほこりをガード。ガレージ・屋内での保管時や、屋外用バイクカバーのインナーに使用することで、屋内保管時にありがちなほこりの蓄積や、ガレージ内での傷つきを防止します。裏起毛の生地により大切なバイクを傷やほこりから優しく守り、高いストレッチ性で車体にフィットします。ハーフ形状なので、地面やタイヤ、チェーン等、汚れる原因となる部分と接触しません。外装が気になるフルカウル車はもちろん、旧車やレーサーにも。あなたの大切なバイクを守ります。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
22146 1枚 L(大型クラス用)

33. マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ) 主な適合車種
92732 1個 レッド NISSIN 42 CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用

34. BLACK COVER WR LITE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BLACK COVER WR LITE 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ブラックカバー ウォーターレジスタント ライト

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ
97950 1個 3LBOX

35. マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ) 主な適合車種
92734 1個 ゴールド NISSIN 42 CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用

36. マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ) 主な適合車種
92735 1個 ライムグリーン NISSIN 42 CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用

37. マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マスターシリンダータンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 寸法(Φ) 主な適合車種
92736 1個 アッシュシルバー NISSIN 42 CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用

38. BRAKING WK111L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK111L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76614 1個 FAZER8 2010-2014年式:フロント左に使用。10-12年に適合

39. BRAKING WK111R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING WK111R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76615 1個 FAZER8 2010-2014年式:フロント右に使用。10-12年に適合

40. GIVI 366FZモノラックFZ8/FAZER8 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) GIVI 366FZモノラックFZ8/FAZER8 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
74369 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ