ヤマハ XV1700 ATMT ロードスター [1700cc] 2007-07年式 DAYTONA(デイトナ)製

カナダ仕様 ロードスターミッドナイト シルバラード

ヤマハ XV1700 ATMT ロードスター [1700cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 1,670
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,500
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 327
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ヤマハスポーツバイクとして初のOHV方式の空冷4サイクル鋏角48度のV型2気筒エンジン。 4st空冷OHV4バルブ。
リジッド風(固定軸)フレームワークのダブルクレードルフレームを採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター カートリッジ式 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98737 1個 HONDA/YAMAHA/KAWASAKI系 カートリッジ式

2. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67923 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ NC30、ZXR 15410-MM9-003/013
3FV-13440-00/10
16097-1059/1063/1064/1067/1068
カートリッジ式(ブラック)

3. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(188)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
67924 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ NC30、ZXR 15410-MM9-003/013
3FV-13440-00/10
16097-1059/1063/1064/1067/1068
カートリッジ式(レッド)

戻る ページ 1 次へ