ヤマハ 並行輸入 YB125SP [125cc] 2012-12年式 ALCANhands製

輸入車(中国) バリエーション設定 キャストかスポーク、Fディスクかドラム

ヤマハ 並行輸入 YB125SP [125cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
2.75 - 18 42P 3.50 - 16 58P
バッテリー YB5L-B 全長 1,970
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 760
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,080
ブレーキ
ディスクorドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
166
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 中国市場向けYB125(04年-)をモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
4バリエーション設定
キャストかスポーク、Fディスクかドラムキャストかスポーク
フェンダーなどがメッキパーツか否か。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックSTD

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種
JB358C00 1セット YB125SP

戻る ページ 1 次へ