ヤマハ 並行輸入 YB125SP [125cc] 2012-12年式

輸入車(中国) バリエーション設定 キャストかスポーク、Fディスクかドラム

ヤマハ 並行輸入 YB125SP [125cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
前 2.75 - 18 42P 後 3.50 - 16 58P
バッテリー YB5L-B 全長 1,970
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 760
チェーン
サイズ 428 リンク数 118 備考
全高 1,080
ブレーキ
前 ディスクorドラム 後 ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
160
レベル
(mm)
166
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ 中国市場向けYB125(04年-)をモデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
4バリエーション設定
キャストかスポーク、Fディスクかドラムキャストかスポーク
フェンダーなどがメッキパーツか否か。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,298 税込¥2,528
4営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラックSTD

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種
JB358C00 1セット YB125SP

戻る ページ 1 次へ