ヤマハ XJR400S [400cc] 1994-94年式 KITACO製
4HM ■4HM2
ヤマハ XJR400S [400cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | 4HM 025101 ~ 050000 | 1994/6月(4000台限定) XJR400 94モデルベースとし、専用セッティングオーリンズ製Rサス採用。 専用サイドカバー、タンク同色のホイール装備。 主要諸元はSTDから変更なし。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル2 ・ブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-0000005 | 1セット(2個) | ヤマハ | XY-05 | XJR400等 |
【特長】Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 取付幅(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 755-1000100 | 1セット | H4バルブ シングルヘッドライト用 | (スイッチ)22 | 151 |
【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 寸法(mm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 973-0000002 | 1個 | ヤマハ | JPY-2 | Φ50.2×Φ45.0×34.7 | 3XW-14714-00 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-963-10005 | 1個 | ヤマハ車用 Y-05 |
【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 危険物の類別 |
|---|---|---|---|
| 70-390-00070 | 1個 | オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) | 非危険物 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-30030 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900400 | 1個 | GSR250 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900410 | 1個 | GSR250 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 809-0677000 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 101-74-0662-00 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 101-92-0662-00 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 101-92-0662-30 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 101-94-0662-00 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ