ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2016-22年式 KITACO製

RP27J 上級モデル_YCC-S(ヤマハ電子制御シフト) 国内モデル FI ■STD ABS・20thEdition

ヤマハ FJR1300AS [1300cc] 2016-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RP27J 原動機型式 P518E 直列4気筒 水冷
フレームNo RP27J - ~ 排気量 1,297
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.693
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,325
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考 (F)3P6-2581T-01/(R)3P6-2582W-00
重量 296
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 RP27J ~ 上級モデル
電子制御式クラッチYCC-S搭載 ABS
クラッチ操作なしでシフトチェンジ可能(YCC-S)。
2016/7月
ヤマハ初コーナリングランプ(LED)採用(ASのみ)。
セパレートドッグ構造、ヘリカルギア採用6速トランスミッション採用。
新型2眼ヘッドランプ(カウル及びヘッドランプアウターレンズ形状は継承)、フルLED灯火類、新デザインマルチファンクションメータ採用、など。
カラー設定
・マットシルバー1(新色)
・ダークグレーメタリックN(継続)
2018 ~ 2021 RP27J ~ 2018/2月
カラー変更
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(新色)
・ダークグレーメタリックN(継続)
2022 ~ 2022 RP27J ~ 20th Anniversary Edition
2022/2月
タンク天面ゴールド20周年記念エンブレム、ゴールド「FJR」ロゴ。
前後ゴールドホイール、専用ステッチ&エンボス加工専用シート。
ブラックのコンポーネントカラー(フューエルリッド、レバー、フートレスト)採用。
カラー設定
・ブラックメタリックX

生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000013 1セット(2個) ヤマハ XY-13 YZF-R1等

3. イリジュームパワープラグ IU24D KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO イリジュームパワープラグ IU24D 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】DENSO製イリジウム合金を採用したわずか0.4mmの中心電極を採用。出力特性、燃費の向上やアイドリングの安定等、エンジン性能の向上に貢献します。【用途】汎用

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
025-001-0240400 1個 121

4. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000002 1個 ヤマハ JPY-2 Φ50.2×Φ45.0×34.7 3XW-14714-00

5. ハンドルレバーS(YR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-63131 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 5VS-83922-00 FJR1300AS 2006-2012年式:2D21/7/D/K/V 1DA5/6、1MD3/6に適合

6. オイルコウカンフルSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO オイルコウカンフルSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 セット内容 危険物の類別
70-390-00070 1個 オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) 非危険物

7. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 249 税込274
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30030 1個

8. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10013 1個 ヤマハ車用 Y-13

9. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

10. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

11. *740HF SKYWAVE250/400 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *740HF SKYWAVE250/400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0740000 1個 スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要)

戻る ページ 1 次へ