ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式 KITACO製

RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)

ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH01J 原動機型式 H313E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH01J - 0003344 ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 RH01J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/10月
SR初期型と同じカラー採用。
ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
2008 ~ 2008 RH01J ~ 30th Anniversary Limited Edition
2008/7月
ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
2008 ~ 2009 RH01J ~ STD
2008/2月
機種コード変更なし。
カラー追加
・ブルーメタリックC(シルバーフレーム)
2001 ~ 2002 RH01J 0003344 ~ STD
2001/3月
フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。
排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
・ニューブラックブルー
・シルバー3
2002 ~ 2002 RH01J 0004848 ~ STD
2002/4月
シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。
カラー変更
・シルバー3(3HTD)
・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE)
・ニューブラックブルー(継続/3HTE)
2003 ~ 2003 RH01J 0007934 ~ STD
2003/3月
盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。
マフラー騒音規制対応。
カラー変更
・サムソンブルー(新色/3HTF)
・ニューブラックブルー(継続/3HTF)
・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG)
2003/4月
25th Anniversary Limited Edition(500台限定)
・ミヤビマルーン(3HTH)
2004 ~ 2004 RH01J 0011651 ~ STD
2004/2月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・サムソンブルー(継続)
・ニューブラックブルー(継続)
2005 ~ 2005 RH01J 0014292 ~ STD
2005/2月
SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。
カラー追加
・ダルレッドメタリックD
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更)
2006 ~ 2006 RH01J 0017308 ~ STD
2006/3月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM)
・ダルレッドメタリックD(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN)
2007 ~ 2007 RH01J 0019060 ~ STD
2007/1月
ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。
カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2
・ヤマハブラック(継続)
・ベリーダークオレンジメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 729 税込802
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-0000009 1セット(2個) ヤマハ XY-09 SR400/500/V-MAX

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30100 1個 TW200/225・セロー225・セロー250・SR400/500(オイルフィルターカバー取付ボルト部) 93210-07135 6.8×2.5

4. ハンドルレバーS(YR05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YR05) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 38W-83922-00。 38W-83922-01。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。SR400(3HTC~W)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63050 1個 SR400 2010-2017年式:3HTC-Wに適合

5. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-10020 1個 ヤマハ 2H0-13440-90、4X7-13440-90/01/10、583-13440-10、5JX-13440-00 FZR250(~'89)・SRV250/S・ルネッサ250・ビラーゴ400・ドラッグスター400・SR400/500・SRX600・TDM850・TRX850等

6. ショートリーチレバーRLセット KITACO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
2営業日後以内
KITACO ショートリーチレバーRLセット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レバーが遠くに感じる手の小さい女性ライダー向けにレバー位置をハンドル側に近づけ、ブレーキ・クラッチレバーを操作しやすく設計しています。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 左右区別
525-0750200 1個 ドラッグスター250/5KR全車種・19D1~7,SR400(ディスク車)/3HTC~ 左右セット

7. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 399 税込439
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-10009 1個 ヤマハ車用 Y-09

8. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-0000001 1個 ヤマハ JPY-1 Φ48.6×Φ41.0×34.3 3GW-14714-00

9. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30110 1個

10. ハンドルレバーS(YL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL06) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64061 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 2HT-83912-00 SR400 2010-2017年式:3HTC-Wに適合

11. ハンドルレバーS(YL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL06) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64060 1個 SR400 2010-2017年式:3HTC-Wに適合

12. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30110 1個

13. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

戻る ページ 1 次へ