ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式 AZ BATTERY製
RG43J 国内モデル FI ■STD・ABS・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS
ヤマハ YZF-R25 [250cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition ABS(520台限定) 2019/10月 STDをベースにYZR-M1イメージのモンスターエナジーヤマハのグラフィックとカラーリング採用。 ゴールドカラー音叉エンブレムと前後ブレーキキャリパ、イエロースプリング専用Rサス装備、など。 ・ブラックメタリック12 |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | STD ABS(170kg) 2019/3月 マイナーチェンジ カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2019 ~ 2019 | RG43J ~ | STD ABS無し(167kg) 2019/3月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 エアロダイナミクスFカウルとスクリーン、新デザインのタンク&タンクカバー、フル液晶メーター、LEDヘッドランプ(センターダクト採用MotoGPマシンYZR-M1イメージ)採用。 従来比22mmダウンハンドル位置、倒立式Fサス。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2020 ~ 2020 | RG43J ~ | STD ABS 2020/2月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットシルバー1 |
| 2020 ~ 2020 | RG43J ~ | STD ABS無し 2020/2月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットブラック2 ・マットシルバー1 |
| 2021 ~ 2021 | RG43J ~ | STD ABS 2021/1月 カラー変更 ・シアンメタリック6(新色) ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ8V | 1個 | 7 | YTZ8V | 72 | 115 |
戻る ページ 1 次へ