ヤマハ シグナスGT 150 [150cc] 1993-96年式 FERODO(フェロード)製
4DH (XC150LC) 台湾車 ■車両型式:4DH1
ヤマハ シグナスGT 150 [150cc] 1993-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1996 | 4DH 000101 ~ | 水冷ヘッド、シリンダー強制空冷。 シート下トランク、Fディスク。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
ECO Friction
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。
| 品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| FDB383EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】XTZ 660 TENERE ”91~98”(R)、XT 600 E - K ”91~94”(R)、XT 600 E - K ”95~03”(R)、XT 600 Z TENERE ”91~”(R)、WR 500 B ”91~92”(R)、XT 400 ARTESIA ”91~”(R)、TT 350 ”91~95”(R)、XT 350 ”92~95”(F)、セロー 225 ”85~93”(F)、セロー 225 S ”92”(F)、セロー 225 W ”93~96”(F)、TW 200 ”01~03”(F)、YZ 125 ”88~”(R)、シグナス 125 ”98~01”(F)、TDR 80 ”88~”(F)、TDR 80 ”88~”(R)、YSR 80 ”86~88”(F)、TDR 50 ”88~”(F)、TDR 50 ”88~”(R)、TZM 50 R ”94~99”(R)、TZR50 / TZR50R ”90~99”(R)、YSR 50 ”86~88”(F) |
販売価格(税別)
FERODO(フェロード)
プラチナム
1セット
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
|---|---|---|---|---|---|
| FDB383P | 1セット | YAMAHA/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
戻る ページ 1 次へ