ヤマハ BT1100 Bulldog [1100cc] FERODO(フェロード)製
ヤマハ BT1100 Bulldog [1100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
---|---|---|---|
FDB605EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】XV 1900 A Midnight Star ”06~12”(F)、XV 1700 ROYAL STAR WARRIOR ”02~”(F)、MT-01 ”05~06”(F)、FJR 1300 ”01~02”(F)、FJR 1300/A ”03~05”(F)、XJR1300 ”0”(F)、XJR1300 ”01~11”(F)、XT 1200 Z Supertenere ABS ”10~14”(F)、XT 1200 ZE Supertenere ABS ”14~”(F)、BT 1100 ”02~05”(F)、FZ-1 FAZER ”06~”(F)、FZS 1000 FAZER ”01~05”(F)、MT 10 SP ”17~”(F)、MT-10 ”16~”(F)、YZF 1000 R THUNDERACE ”96~01”(F)、YZF 1000 R1 ”98~01”(F)、YZF 1000 R1 ”02~03”(F)、YZF 1000 R1 ”04~06”(F)、YZF 1000 R1 RN321 ”15~”(F)、YZF 1000 R1M ”15~”(F)、YZF 1000 R1 60th Anniversary ”16~”(F)、TDM900 ”02~”(F)、MT-09 / ABS ”14~”(F)、MT-09 Sport Tracker ABS ”15~”(F)、MT-09 SR ABS ”14~”(F)、MT-09 Street Rally / ABS ”16~”(F)、MT-09 Tracer ABS ”15~”(F)、XSR 900 ”16~”(F)、FAZER 8/ABS ”11~”(F)、FZ8/ABS ”11~”(F)、YZF R7 (OW02) ”99~01”(F)、MT-07 /ABS RM04 ”14~”(F)、XSR 700 ABS RM11 ”16~”(F)、FZ6 S2 / FZ6 FAZER S2 ”07~09”(F)、FZS 600 FAZER ”99~03”(F)、YZF 600 R THUNDERCAT ”96~03”(F)、YZF 600 R6 ”99~02”(F)、YZF 600 R6 ”03~04”(F)、YZF 600 R6 ”05~”(F)、YZF-R6S ”06~”(F)、TMAX 530 / ABS ”12~”(F)、TMAX 530 IRON MAX /ABS ”15~”(F)、TMAX 500 ”08~12”(F)、FZR 400 RR - SP ”91~92”(F)、XJR 400 R ”01~08”(F)、FZR250R ”89~”(F)、TZR 250 ”89~90”(F) |

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

品番 | 内容量 |
---|---|
FDB605ST | 1セット |

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB605P | 1セット | YAMAHA/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB386P | 1セット | YAMAHA/ | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |
戻る ページ 1 次へ