ヤマハ FZR400 [400cc] 1988-88年式 K-CON(キタコ)製

1WG ■3EN1

ヤマハ FZR400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3EN 原動機型式 1WG 直列4気筒 水冷
フレームNo 1WG - 043101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB12AL-A2 全長 2,040
スプロケット
19 55 二次減速比 2.895
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 690
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 1WG 043101 ~ 1988/3月 マイナーチェンジ
全長2025×幅685×高1160×165kg
FZR400R(2TK)の装備、EXUPエグザップ(可変排気システム)を量産車初採用。
吸気系FAI(フレッシュエアインテーク)採用、オイルジェット式ピストンクーラー標準装備。Fブレーキ対向4potへ。
・シルキーホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ