ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2004-04年式 SUNSTAR(サンスター)製

VH01J (XVS400C) ■車両型式:5KP9

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2004-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 224
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 970 ブレーキ後 備考 スロットル:900/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2003/10月
騒音規制対応マフラー採用。盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー設定
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) パッド幅(mm) 主な適合車種
T-71 1枚 5 298 40 SR400(2001-2016)、 DRAGSTER400(1996-2016)

2. カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) カスタムタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
KC-401H 1枚 5 298 DRAG STAR400(1996-2015) SR400(2001-2016) YZF600R ThunderCat(1996-2003) YZF-R6(1999-2002) FZS1000(2001-2005) FZ1(2001-2005) YZF1000R ThunderAce(1996-2001) YZF-R1(1998-2003) BT1100 BULLDOG(2002-2008) DRAGSTAR1100(1999-2010) V-MAX(1993-2008) FJR1300(2001-2002) XJR1300(2000-2015) ROADSTAR WORRIR(2002-2005) 46

3. プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング フロントディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(4)

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 アウター 色(インナー) フローティング 外径(Φmm)
ES401WR 1枚 ホール&スリット グレー セミフローティング Φ298

4. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) パッド幅(mm) 主な適合車種
T-71H-SV 1枚 5 298 40 SR400(2001-2016)、 DRAGSTER400(1996-2016)

5. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) パッド幅(mm) 主な適合車種
T-71HZ-BK 1枚 5 298 40 SR400(00-19)

6. トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) トラッドタイプ フロントディスクローター 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種 適合メーカー
T-71S-BK 1枚 SR400(01-21),ドラッグスター400(96-16) YAMAHA

戻る ページ 1 次へ