ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式 X.A.M製
1KH (XT225)セル付き初期型 ■車両型式:3RW1/2/4/5 ・(XT225S)3RW3
ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1989 ~ 1993 | 1KH 034101 ~ 056000 | フルモデルチェンジ セル付き、タンク容量アップ、など。 カラー設定 ・フォレストグリーン ・フレンチブルー ・チタニックグレーメタリック |
| 1991 ~ 1991 | 1KH 056001 ~ 080000 | グラフィック変更、常時点灯式ヘッドライト採用。 カラー変更 ・チャビィレッド ・フォレストグリーン ・フレンチブルー |
| 1992 ~ 1992 | 1KH 080101 ~ 102000 | 1992/4月 カラー変更 ・ファラウェイブルー ・チャビィレッド ・フォレストグリーン |
| 1992 ~ 1992 | 1KH 102101 ~ 109000 | 1992/3月 ハイグレード仕様 7thアニバーサリー リザーバー付きリアショック、テンションバー付きアルミハンドル、ブラッシュガード、など。 |
| 1993 ~ 1993 | 1KH 128101 ~ 132000 | 4JG1と併売(白/緑のみ) カラー設定 ・フォレストグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| C3212P15 | 1個 | 428 | WR125R/XFZ125YZF-R125/R15 |
【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。
| 品番 | 内容量 | 歯数 | サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A3208X45 | 1個 | 45 | 428 | SEROW225(REAR DRAM BRAKE)TT225/BRONCO/XT225 |
【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 歯数 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| A3208-45 | 1個 | 428 | 45 | SEROW225(REAR DRAM BRAKE)TT225/BRONCO/XT225 |
戻る ページ 1 次へ