ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式 NBC製
DG10J (XG250)■STD・タイプS
ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2004 ~ 2005 | DG10J ~ | STD 2004/3月 空冷4stSOHC2バルブ単気筒、21ps/7500rpm。アルミメッキシリンダー、鍛造ピストン、新設計セミダブルクレードルフレーム。 燃料タンク6.0L。 ロゴ小文字「tricker」。 カラー設定 ・シルバー3(シルバー/イエロー) ・マットブラック2(ブラック) ・ダークパープリッシュブルーメタリック2(青/ベージュ) |
2005 ~ 2005 | DG10J ~ | STD 2005/4月 カラー継続 ・シルバー3(シルバー×イエロー) ・マットブラック2(ブラック) |
2005 ~ 2005 | DG10J ~ | タイプS X系スポーツイメージ 2005/4月 オレンジ色ピンストライプ入専用ホイール、メタリック塗装タンクカバー採用。 カラー設定 ・マットブラック2(ブラック×オレンジ) |
2006 ~ 2007 | DG10J ~ | STD ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。 2006/3月 カラー変更 ・ブラックメタリックJ ・シルバー3(シルバー) 2007/2月 カラー設定 ・ブラックメタリックJ ・シルバー3(シルバー/イエロー) |
2006 ~ 2007 | DG10J ~ | タイプS X系スポーツイメージ 2006/3月 水圧転写グラフィックのサイドカバー、ブラック&オレンジのツートンシート、前後リムオレンジアルマイト処理。 ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。 カラー継続 ・ビビットオレンジメタリック2 2007/2月 カラー設定 ・ビビットオレンジメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MOG-7ZS | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7S | FTZ7S | 2.4 |
戻る ページ 1 次へ