ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1996-97年式 STANLEY製

3KJ (CY50H)・(CY50HS)

ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 7569044 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,605
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 8w
ガラス型式 T13 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 3KJ ~ (CY50HS)
1997 ~ 1997 3KJ ~ (CY50H) Mタイプ
※3KJ7 Pタイプ(ポリカーボネート製フロントバスケット装備車)により、従来型のメッシュタイプはMタイプとなる。
1997 ~ 1997 3KJ ~ (CY50HS)
1996 ~ 1996 3KJ 7569044 ~ (CY50H) Mタイプ
※3KJ7 Pタイプ(Fフロントバスケット装備車)により、従来型メッシュタイプはMタイプとなる。
3KJB/E/HのFバスケット、Fトランク付モデル。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
6営業日後以内
STANLEY μ84電球 12V ダブル(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-76 1個 12V30/30W 30/30 P15d-25-1 T19L

2. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
6営業日後以内
STANLEY ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-126 1個 12 30/30 P15d-25-1 T14.7

戻る ページ 1 次へ