ヤマハ BW’S125X [125cc] 2009-13年式 STANLEY製

SE451 (YW125X) 台湾仕様 縦目2灯 FI

ヤマハ BW’S125X [125cc] 2009-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LPRSE451 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo SE451 - ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51J 130/70 - 12 59J
バッテリー YT7B-BS 全長 1,910
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 116
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2011 SE451 ~ モタード仕様
空冷4stSOHC4バルブ単気筒。FI搭載。
縦目2灯デュアルヘッド、ブレーキレバー保護ブラッシュガード。
2potキャリパ、波形ディスクローター、リザーバタンク付Rサス、デジタルメーター、ナックルガード採用、など。
カラー設定
・ホワイトメタリック1
・ビビットレッドメタリック5
・マットライトイエローイッシュグレーメタリック2
2012 ~ 2013 SE451 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
STANLEY ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状 使用箇所
NO-121 1個 12 35/35 HS1 二輪車ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ