ヤマハ ビーノ [50cc] 2016-17年式 STANLEY(スタンレー電気)製

SA54J 4st(XC50D)デラックス Vino Girl/Vino Boy/ Navy Style FI

ヤマハ ビーノ [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA54J 原動機型式 A329E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA54J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SA54J ~ 2015/10月
エンジン性能(馬力、トルク)を向上、新ECU採用、O2フィードバック制御の織込みなどFIシステムの変更。
カラー設定
Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ)
・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ)
・ビビッドレッドキャンディ2(レッド)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
Vino Boy
・ビビッドブルーメタリック1(ブルー/ブラック)
・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック)
2016 ~ 2016 SA54J ~ 2016/2月
グラフィック&カラー変更
Vino Girl
・マットダークグレーメタリック1(マットグレー/ベージュ)
・パープリッシュレッドメタリック5(ピンク/ベージュ)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)
・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ)
Vino Boy
・ホワイトメタリック1(ホワイト/ブラック)
・ブラックメタリックX(ブラック/マットブラック)
2016 ~ 2016 SA54J ~ 2016/7月 Vino Navy Style(限定1000台)
XC50Dをベースに新色マットブルーと専用グラフィック。
マットブルー&ホワイトの外装、マットブルーのハンドルグリップ/シート/マット、ボディサイドのポジティブワードグラフィック「VINO」タグ付シートステッチと専用ロゴ、など。
カラー設定
・マットブルー&ホワイト
2017 ~ 2017 SA54J ~ カラー追加
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(ベージュ)
・グリーニッシュブルーソリッド6(ブルー)
・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン/継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

2. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.53(17)

【用途】二輪車ストップ/テールランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
67 1パック(1個) ダブル球 18/5 12 BAY15d

3. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.65(118)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

4. LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) LEDバルブスタンダード 1個
レビュー: 4.69(13)

ランプ・電球類 > LEDバルブ
品番 内容量 口金 定格電圧(V) 定格電力(W) ガラス球形式
CA4887M 1個 (互換電球)BAY15d 12/24 2.8/0.4 (互換電球)S25

5. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.59(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

6. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4873 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

7. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状 使用箇所
NO-121 1個 12 35/35 HS1 二輪車ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ