ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] GILLES TOOLING製
ヤマハ V-MAX1200 [1200cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

GILLES TOOLING
IPパッド (フレイムスライダー)BLK
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
IP-YA13-B | 1セット | V-MAX -08 |
戻る ページ 1 次へ