ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式 EFFEX(エフェックス)製
RN13 海外モデル FI ■5VY
ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | RN13 ~ | (RN13)5VY前期 レースベース車へモデルチェンジ 172ps。 ラムエアシステム搭載。 センターアップマフラー型へ。 ラジアルマウントブレーキ、逆トラス形状スイングアーム、4灯プロジェクターヘッドライト、など。 |
| 2005 ~ 2005 | RN13 ~ | (RN13)5VY前期 イモビライザー搭載。 |
| 2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 50th Anniversary |
| 2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 SP(500台限定) サーキットパフォーマンス向上。 オーリンズ製前後サス、マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、スリッパークラッチ採用。 |
| 2006 ~ 2006 | RN13 ~ | (RN15)5VY後期 マイナーチェンジ 5バルブエンジン最終型。175ps。 スイングアーム16mm伸長。ホイールベース20mm延長。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL035G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-16。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL035
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 型番 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL035G | 1個 | アルミ | ゴールド(アルマイト) | EAL035 | ヤマハ |
【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL035K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 04-08。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 05-16。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL035
| 品番 | 内容量 | 材質 | 色 | 型番 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| EAL035K | 1個 | アルミ | ブラック(アルマイト) | EAL035 | ヤマハ |
【特長】ちょっと緩めの垂れ角が、手首の窮屈感を軽減。ノーマル垂れ角に対して-3°緩和。ケーブル類交換不要。スイッチ穴加工済。バーエンド部ノーマル比:(品番:EBS318S)約17mmUP、(品番:EBS526S)約19mmUP。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 内径(Φmm) | 角度(°) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| EBS318S | 1セット | アルミ | 14.6 | (垂れ角)7 | 22.2 |
【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| PHS318B | 1個 | YZF-R1 04-08 | 約20mmショートです。 車高がノーマル以上では使用できません。 |
戻る ページ 1 次へ