ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式 EFFEX(エフェックス)製

RN34J [846cc] FI ■STD・STD ABS

ヤマハ MT-09 [900cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RN34J 原動機型式 N703E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN34J - ~ 排気量 846
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ABS無車900(L)・ABS無車550(RからL)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS無し(188kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム
・エキパイ/サイレンサー一体成形
・YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)
・D-MODE(走行モード切替システム)
・ロングシート/タンク
・新デザイン軽量ホイール
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS無し
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
2014 ~ 2014 RN34J ~ STD ABS(191kg)
2014/4月
軽量アルミフレーム/フレーム外側締結リアアーム、エキパイ/サイレンサー一体成形、YCC-T(ヤマハ電子制御スロットル)、D-MODE(走行モード切替システム)、ロングシート/タンク、新デザイン軽量ホイール、など。
カラー設定
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットグレーメタリック3
・ディープオレンジメタリック8
2015 ~ 2015 RN34J ~ STD ABS
2015/3月
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフォークアウターチューブをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RN34J ~ STD ABS
2016/3月
TCS(トラクションコントロールシステム)新採用。
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(新色)
・マットグレーメタリック3
・ベリーダークバイオレットメタリック1
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/新色)
・マットグレーメタリック3(マットグレー)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 18,880 税込20,768
6営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 セット内容
PHA350D-SET 1個 MT-09/MT-09TRA/TRACER900GT TRCER900GT 装着可能(GTのみ装着確認済み)ローダウンキット(PHA350D)とショートサイドスタンド(PHS350B)のセット。ローダウンキットはスチール製リンクプレート 調整機能無 MT-09はシート高18mmダウン。 TRACERは15mmダウン。※TRACER900 18は適合未確認。

2. ローダウンKIT EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
6営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット。・安心して足をつける。・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)。・歩くような速度でも車体が安定している。・落ち着いて交差点を曲がれる。・ブレーキをかけても前のめりになりにくい。EFFEXのこだわり。・スポーティに走ってもバランスを崩さない。・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 適合車種 特記 仕様 オプション
PHA350D 1個 MT-09/MT-09TRA/TRACER900GT シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 品番:PHS350B

3. ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合車種 仕様
PHS350B 1個 MT09/TRA/XSR 14/15/16-19 TRCER900GT 装着可能(GTのみ装着確認済み) EFFEXローダウンリンクプレート(PHA350D/PHA361D)に適合。車高がノーマル以上での使用不可。ヘプコ&ベッカー製センタースタンドとの同時装着不可。

4. スムースフィットレバー ブルー EAL011B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL011B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL011B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15。ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL011

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL011B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL011 ヤマハ

5. スムースフィットレバー ブラック EAL011K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL011K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL011K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15。ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL011

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL011K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL011 ヤマハ

6. スムースフィットレバー レッド EAL011R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL011R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL011R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15。ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL011

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL011R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL011 ヤマハ

7. スムースフィットレバー ゴールド EAL011G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL011G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL011G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 FAZER [フェザー RN21J] 08-14。ヤマハ[YAMAHA] FZ6/FZ6-N 04-10。ヤマハ[YAMAHA] FZ6-S/FAZER [フェザー] 04-10。ヤマハ[YAMAHA] XJ6 DIVERSION [ディバージョン] 09-15。ヤマハ[YAMAHA] FZ8 11-15。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-20。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 14-22。ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN17N] 06-07。ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-22。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL011

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL011G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL011 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ