ヤマハ ギア [50cc] 2008-14年式 Vesrah製

UA06J BA50S FI

ヤマハ ギア [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-UA06J 原動機型式 A314E 4st単気筒 水冷
フレームNo UA06J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/80 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比 3.750
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 91
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
87.5-92.5
レベル
(mm)
69
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 UA06J ~ 2008/3月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC3バルブ、FI採用オートマチックエンジン。
平成18年排出ガス規制適合。
ハロゲンヘッドライト35/35W。
2010 ~ 2010 UA06J ~
2011 ~ 2011 UA06J ~
2013 ~ 2014 UA06J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-242S 1セット 5DV-W2534-00 YAMAHA/BA50(99年式)F&R、YAMAHA/BA50(03年式)F&R、YAMAHA/BA50C(04年式)F&R、YAMAHA/BA50N(99年式)F&R、YAMAHA/BA50N(03年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(99年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(03年式)F&R、YAMAHA/BA50S(99年式)F&R、YAMAHA/BA50S(03年式)F&R、YAMAHA/BX50(07-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/BX50S(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50S(10-15年式)F&R、YAMAHA/V50(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50D(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/YW50(02-11年式)R、YAMAHA/YW50A(02-03年式)R、YAMAHA/T90D(00-08年式)F&R、YAMAHA/T90N(00-08年式)F&R、YAMAHA/Ciao(12-15年式)F&R、YAMAHA/YB-1(00-01年式)F&R、YAMAHA/Luvias GTXFI(13-16年式)R、YAMAHA/AT115(08年式)R、YAMAHA/AT115(05-07年式)R、YAMAHA/Delight(14-16年式)R、YAMAHA/Filano(12-16年式)R、YAMAHA/XC115(13-16年式)R、YAMAHA/GTR Aero(12-17年式)R、YAMAHA/MIO(11-17年式)R、YAMAHA/TW125(03-04年式)R、YAMAHA/YB125SP(12-17年式)R、YAMAHA/YBR125(07-17年式)R、YAMAHA/AT135(12-16年式)R、YAMAHA/LX135(12-16年式)R、YAMAHA/T135(06-08年式)R、YAMAHA/T135SE(06-08年式)R、YAMAHA/TW225E(02-07年式)R、YAMAHA/YS250(06-10年式)R ヤマハ 42

戻る ページ 1 次へ