ヤマハ ギアC [50cc] 2004-06年式 Vesrah製

UA03J BA50C 小型Fフェンダー

ヤマハ ギアC [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA03J 原動機型式 A120E 2st単気筒
フレームNo UA03J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 UA03J ~ ギア(BA50)ベース。
パイプハンドル・小型フロントフェンダー・ブラック塗装アルミホイール&フロントフォーク
2006 ~ 2006 UA03J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-242S 1セット 5DV-W2534-00 YAMAHA/BA50(99年式)F&R、YAMAHA/BA50(03年式)F&R、YAMAHA/BA50C(04年式)F&R、YAMAHA/BA50N(99年式)F&R、YAMAHA/BA50N(03年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(99年式)F&R、YAMAHA/BA50NH(03年式)F&R、YAMAHA/BA50S(99年式)F&R、YAMAHA/BA50S(03年式)F&R、YAMAHA/BX50(07-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/BX50S(16-17年式)F&R、YAMAHA/BX50S(10-15年式)F&R、YAMAHA/V50(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50D(07-15年式)F&R、YAMAHA/V50N(07-15年式)F&R、YAMAHA/YW50(02-11年式)R、YAMAHA/YW50A(02-03年式)R、YAMAHA/T90D(00-08年式)F&R、YAMAHA/T90N(00-08年式)F&R、YAMAHA/Ciao(12-15年式)F&R、YAMAHA/YB-1(00-01年式)F&R、YAMAHA/Luvias GTXFI(13-16年式)R、YAMAHA/AT115(08年式)R、YAMAHA/AT115(05-07年式)R、YAMAHA/Delight(14-16年式)R、YAMAHA/Filano(12-16年式)R、YAMAHA/XC115(13-16年式)R、YAMAHA/GTR Aero(12-17年式)R、YAMAHA/MIO(11-17年式)R、YAMAHA/TW125(03-04年式)R、YAMAHA/YB125SP(12-17年式)R、YAMAHA/YBR125(07-17年式)R、YAMAHA/AT135(12-16年式)R、YAMAHA/LX135(12-16年式)R、YAMAHA/T135(06-08年式)R、YAMAHA/T135SE(06-08年式)R、YAMAHA/TW225E(02-07年式)R、YAMAHA/YS250(06-10年式)R ヤマハ 42

戻る ページ 1 次へ