ヤマハ ギア [50cc] 2017-24年式 BROAD製
UA08J BA50S FI
ヤマハ ギア [50cc] 2017-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2022 | UA08J ~ | 2017/3月(10BT) 型式変更(JBH-UA07J→2BH-UA08J)、エンジン変更(A327E→A331E)。 水冷4stSOHC3バルブ。 カラー設定 ・ホワイトソリッド6 2019/6月(BGA3) |
2023 ~ 2024 | UA08J ~ | 2022/12月(BGA9) 車体ロゴカラーフロストシルバーに一新。 カラー変更 ・ホワイトソリッド6 2024/7月(BGAE) 価格改定 外観変更なし。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,398
税込¥5,938

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG5L-BS | 1個 | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 5 | 113 |
戻る ページ 1 次へ