ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式 BROAD製
DM09J 国内モデル FI ABS ■STD ・Low
ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | DM09J ~ | Low シート高38mm低(STDシート高 875mm) 2020/6月 STDをベースにアクセサリーセットを装着した販売店パッケージ仕様。(アクセサリーセットは取扱い販売店での装着) 諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。 カラー設定 ・マットブラック2 ・マットダークグレーメタリック6 ・ブルーイッシュホワイトパール1 写真はSTD。 |
| 2020 ~ 2021 | DM09J ~ | STD アドベンチャーモデル 2020/6月 ※YSP及びアドバンスディーラーのみで販売するヤマハモーターサイクル エクスクルーシブモデル。 基本構成は欧州向けモデルとほぼ同じ。諸元数値はローシート、ローダウンリンクを除いた数値。 水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。 切替式ABS。シート高875mm。 前後2分割構造フラットシート、位置調整可能フェンダー、リンク式モノロックサス。 ピレリ製Scorpion(TM)RallyStrタイヤ。スポークホイール。 4灯LEDヘッド(上側2灯Low、下側2灯Hi)&ポジション、LEDテールランプ。 フル液晶マルチファンクションメーター採用。アルミ製鍛造サイドスタンド。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリック6 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・マットブラック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798
BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ