ヤマハ T-MAX560 TECH MAX [560cc] 2025-25年式 BROAD製
SJ21J (XP560D)TECH MAX 国内モデル FI ABS ■DX
ヤマハ T-MAX560 TECH MAX [560cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2025 ~ 2025 | SJ21J ~ | 上級モデル 2025/2月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E) 触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。 クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。 新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。 新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。 ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど採用。 またクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。 カラー変更 ・マットダークレディッシュグレー ・グレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG12ZS | 1個 | YTZ12S | FTZ12S | 12 | 150 |
戻る ページ 1 次へ