ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式

SE44J 国内モデル FI ■28S STD

ヤマハ シグナスX [125cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE44J 原動機型式 E3B1E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE44J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YT7B-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
102
レベル
(mm)
90
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SE44J ~ STD
2007/10月 フルモデルチェンジ
FI採用。
駆動系セッティング変更、ポジションランプ一体型ヘッドライト、シートクッション厚アップ、フットボード前面傾斜角拡大乗車姿勢自由度向上、アナログスピードメータ、デジタル表示液晶式燃料系採用、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・シルバー3(新色)
・ホワイトメタリック1
2010 ~ 2010 SE44J ~ STD
2009/12月
Fフォークアウターチューブ、前後ホイール、Fディスクブレーキ内側ブラック塗装。
カラー変更
・スターダストシルバー(新色)
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2011 ~ 2012 SE44J ~ STD
2011/3月
カラー継続
・スターダストシルバー
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1

適合車種からパーツを絞込み検索

594件中 401件~440件

並び替え:

401. VARTA 二輪用バッテリー VARTA(バルタ)

販売価格(税別)    
VARTA(バルタ) VARTA 二輪用バッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VALTAは「ジョンソンコントロール社」製造のバッテリーブランドです。鉛バッテリーでは世界ナンバーワンのシェアを誇り、VALTAブランドは欧州市場においてもトップブランド。多くのメーカーに純正採用されている安心安全の高品質バッテリーです。特筆すべきは、独自の「AGMテクノロジー」バッテリー内の電解液を吸収するAGM(高吸収ガラス繊維マット)技術により、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性を発揮しロングライフを実現します。ターミナルは頑丈な作りで腐食や液漏れを防ぎ、特殊グリッド設計は最適な電導性と高い耐震性があります。本製品のデザインは、エンジンの高回転時や長距離走行など、あらゆる状況を想定しており、パフォーマンスを損なうことなく、常に最高のパワーを引き出し続ける事を可能にした設計です。頑丈なバッテリーケースは、波打つ水面、轍の道にも対応する高い耐震性があります。完全なるメンテナンスフリー設計で、バッテリーの寿命が終わるまで補水する必要はありません。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 長さ(mm) 高さ(mm) タイプ
T7B-4 1個 69 151 92 FA/液入

402. フロントアクスルプロテクター黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントアクスルプロテクター黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
532-0411010 1個 シグナスX125(F1車 28S1-5)・シグナスX(5UA)

403. フロントフェンダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】専用設計のショートフロントフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-0411000 1個 シグナスX(FI・28S1-5)・シグナスX(5UA)

404. キョウカフロントフォークスプリングシグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカフロントフォークスプリングシグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
70348 1個

405. エアロショートスクリーン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) エアロショートスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BSCショートスクリーン、原付2種用エアロショートスクリーンまで、デザイン性と用途に合わせた、カスタムを実現するために、各人気車種に対して各タイプをラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
70353 1個 シグナスX125FI(国内仕様28S)

406. マルチマウントバーSC/BK-G DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/BK-G 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
79374 1個 シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)

407. G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
05-08-0212 1個

408. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

409. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7503C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ フォルツァ.フュージョン.レブル.ジェイド.マグナ50_FTR223他 CB400SS・CL400・レブル・ホーネット250・VTR250・ジェイド・FTR223・SL230・NSR50/80・NS-1・NS50F・ドリーム50・マグナ50・トリッカー・フォルツァ/X/Z/typeX/S(MF06/08/10)・フュージョン/typeX/XX/SE・フォーサイト/EX/SE・フリーウェイ・PS250・スカイウェイブ250/400/typeS/M(03-08・/CK-43A/44A/CJ45A/CJ46A)・エプシロン250(04-05・CJ43B)・リード50(89-)/90/100・スーパーDIO/XR/バハ・スペイシー100・BW'S125・シグナスX(FI車)・フェイズSTD/YTPE-S・CBR250R(MC41-1000001-)

410. 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ビンテージイエロー H4 60/55W 3000K 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】二輪車専用設計で耐震性に優れ、明るく、長寿命。消費電力は純正と同等で、純正以上の明るさが手に入ります。イエローバルブでは初の車検対応。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
HB30H4 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

411. フュエルタンクCAP(カーボン) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フュエルタンクCAP(カーボン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フューエルタンクキャップの淵カバーをドレスアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
628-0415400 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

412. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

413. フラットフェイススロットルコーン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith フラットフェイススロットルコーン 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】グリップ交換が容易な、凹凸がないフラットフェイスのオープンエンドタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
253365 1個 Cygnus-X(5UA,28S)(純正品番5UA-F6240-00に対応)

414. サイレントスポーツマフラー2シグナスX(08) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) サイレントスポーツマフラー2シグナスX(08) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アドレスシグナスPCX用に2タイプのマフラーシリーズをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、品質どれをとっても安心して使用できる仕上がりになっています!

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
75411 1個 シグナスX 28S(国内仕様FI) 07-10(XC125) シグナスX SR 08-11

415. アルミファンカバー(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミファンカバー(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン周りのドレスアップに。少ない張り出しですので、マフラーの選択肢が広がります。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
517-0407100 1個 シグナスX FI車(28S1-5)・シグナスX(5UA)・BW’S125(5S9)

416. イグニッションキーカバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションキーカバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
556-0415010 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

417. イグニッションキーカバー(レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO イグニッションキーカバー(レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
556-0415030 1個 シグナスX/SR FI(1YP1/2)/シグナスX125 FI(28S)・マジェスティS(2LD)

418. ハイパワーセルモーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハイパワーセルモーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
05-00-0001 1個

419. サイドバイザー(CY-02) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) サイドバイザー(CY-02) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
CY-02 1個 シグナスX(FI)/SR(FI/EBJ-SE44J)

420. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

421. リアショック シグナスX STD-40mmショート SET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアショック シグナスX STD-40mmショート SET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
216-012 1個

422. フロントフォークスプリング SE44JシグナスX 07-12y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) フロントフォークスプリング SE44JシグナスX 07-12y 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キジマショートリアショックとの併用で車体を約30-40mmダウン。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
205-413 1個 シグナスX 2008-2010年式:30mmダウン

423. LED ヘッドライトキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LED ヘッドライトキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0201 1個

424. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92880 1個 (10時間率)12V6 150 DYT7B-4 2.44

425. ヘルメットホルダー(ベース・シルバー/ホルダー・メッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー(ベース・シルバー/ホルダー・メッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスX(SE12J)のコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。シグナスX(SE44J)やBW’sのコンビニフック部に取付ける事ができるヘルメットホルダーです。コンビニフックとしての機能を損なわず、メットインスペースに収納できないエアロ付きヘルメット等、盗難防止ホルダーとして最適です。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
08-01-0101 1個 シグナスX125(SE44J)・BW’s125

426. キーシリンダーカバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キーシリンダーカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
208-3090 1個 オレンジ シグナスX125 FI(28S/1YP)国内・マジェスティS

427. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4217 1セット(10枚) ヤマハ 37×25×4

428. TUCANOURBANOレッグカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) TUCANOURBANOレッグカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
77447 1個 シグナス(04-12)

429. ショートリヤフェンダー(ゲル)シグナスX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤフェンダー(ゲル)シグナスX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番:69881/71354/71355。現在庫切れ次第廃番)の代替品。ナンバープレート取付部を、ショートリアフェンダーと一体成型としました。リア周りをよりスタイリッシュ、コンパクトに演出します。車体&テールランプ取付部は純正リアフェンダーと同形状とし、車体装着時のフィット感、クオリティを追及。従来品(品番:69881/71354/71355。現在庫切れ次第廃番)の代替品。ナンバープレート取付部を、ショートリアフェンダーと一体成型としました。リア周りをよりスタイリッシュ、コンパクトに演出します。車体&テールランプ取付部は純正リアフェンダーと同形状とし、車体装着時のフィット感、クオリティを追及。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
72476 1個 シグナスX125FI[国内仕様28S]

430. REVOLVER TAILスモーク/メッキ 28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) REVOLVER TAILスモーク/メッキ 28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
71649 1個 シグナスX125FI(国内仕様28S)

431. MCフェイスF(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスF(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73550 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

432. MCフェイスR(STDルック)シグナス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) MCフェイスR(STDルック)シグナス 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたカバーを純正ミッションケースカバーの上に被せて、ミッションケース周りをドレスアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
73551 1個 シグナスX<国内仕様5UA/28S>

433. マルチマウントバーSC/BK-CL DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/BK-CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
79264 1個 シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)

434. ローダウンフロントフォークスプリング28S DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンフロントフォークスプリング28S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実走テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地も考慮してほんのり落したい方や、足付き性を向上させたい方にお勧めです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70349 1個 シグナスX125FI(07/10-)[国内仕様28S]

435. マルチマウントバーSC/CL-BK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/CL-BK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
79372 1個 バー:クリアー/カラー:ブラック シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)

436. マルチマウントバーSC/CL-R DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC/CL-R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。車種専用ステー付のスクーター用マルチマウントバー。メーターの手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
79375 1個 バー:クリアー/カラー:レッド シグナスX125/SR(FI/国内/28S/1YP)・シグナスX125/SR(キャブ/国内/5UA)

437. メーターベゼルCYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メーターベゼルCYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABSメッキシート成型品。車体に貼り付けるだけで、メーター周りをお手軽にドレスアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
70301 1個 シグナスX125-FI(国内仕様28S・07/10-)

438. メッキフォークアウターカバーCYGNUS DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メッキフォークアウターカバーCYGNUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ABSメッキシート成型品。BSCでも定番。フロント足回りをお手軽にドレスアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
70300 1個 シグナスX125-FI(国内仕様28S・07/10-)

439. オイルクーラーキット (×C125) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルクーラーキット (×C125) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シグナスXのカバー内に納まり、スタイリッシュなイメージを保ちます。クーラー本体は新形状のスリムクールを採用。コンパクト&スリムを追求し、全体の幅と厚みを抑えました。クーラー本体は数多く設けたオイルラインにより冷却効果に優れ、ボアアップエンジンの発熱量や夏期の油温対策に最適です。又、ハードコア構造により変形に対しても強くとても丈夫です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0178 1個

440. クラッチセンタースプリング TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SステージKITを組込んだ場合に最適です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-7013 1個 シグナスX(キャブレター車・SE12J)・シグナスX(FI・SE44J)

戻る ページ 16 7 8 9 10 11 12 13 14 15 次へ