ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式

4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5 Rドラム

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HC 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,110
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2225 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HC ~
1997 ~ 1997 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1995 ~ 1995 4HC 000101 ~ リヤドラムブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

567件中 201件~240件

並び替え:

201. スーパーバイクブラケット POSH Faith

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
2営業日後以内
POSH Faith スーパーバイクブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
080053-06 1個 フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 ブラック

202. STAINLESS HANDLE PIPE TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) STAINLESS HANDLE PIPE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
06-01-271 1個

203. アジャストハンドル ミドルアップType ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン アジャストハンドル ミドルアップType 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HS6054C 1個 適合車種はノーマルケーブル類で取付可能、スイッチ穴は未加工。ホルダー部の有効取付幅80mm クロームメッキ マジェスティ(4D9).マジェスティC_マグザム.他、スクーター系 汎用 マグザム・マジェスティ250(07-・4D9)・マジェスティ250C(02 -06)他、スクーター系 汎用

204. アジャストハンドル ローType ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
ハリケーン アジャストハンドル ローType 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。調整範囲の広い可変ハンドル。シーンに合わせて手軽にポジションを変更できます。内入り角度の調整。ハリケーンセパレートハンドルで実績のあるセレーション加工により8度きざみで内入り角度が調整できます。角度の目安となる刻印を合わせた位置は内入り角32度になります。安全に操作が出来るように内入り角度は48度以下に設定してください。また、センターバーの前後の向きを変えることによってもポジション変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS6052C 1個 クロームメッキ マジェスティC.マジェスティ(4D9).フェイズ/S_フォルツァ(MF10/MF08).他 スクーター系 汎用 適合車種はノーマルケーブル類で取付可能、スイッチ穴は未加工。ホルダー部の有効取付幅80mm フォルツァX/Z(04-・MF08/MF10)・フェイズ/typeS・マジェスティ250(07-・4D9)・マジェスティ250C(02-06)他、スクーター系 汎用

205. Φ22アルミサイドキャップ ローレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ22アルミサイドキャップ ローレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0346G 1個 ラバーマウント式 色落防止UVコート仕上 ゴールドアルマイト ヤマハ車ノーマルハンドル用_(M16ネジ穴タイプに適合) マグザム・マジェスティ250/C/SV(-06)・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ125/DX/FI・T-MAX(-07)

206. Φ22アルミサイドキャップ ローレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ22アルミサイドキャップ ローレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0346A 1個 ラバーマウント式 シルバーアルマイト ヤマハ車ノーマルハンドル用_(M16ネジ穴タイプに適合) マグザム・マジェスティ250/C/SV(-06)・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ125/DX/FI・T-MAX(-07)

207. Φ22アルミサイドキャップ ローレット ハリケーン

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
ハリケーン Φ22アルミサイドキャップ ローレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0346C 1個 ラバーマウント式 クロームメッキ ヤマハ車ノーマルハンドル用_(M16ネジ穴タイプに適合) マグザム・マジェスティ250/C/SV(-06)・グランドマジェスティ250/400・マジェスティ125/DX/FI・T-MAX(-07)

208. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT7B-4-N 1個 6.5(10時間率) GT7B-4 FT7B-4 66

209. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20535230 1本 MAJESTY250 -99 (4HC/5CG) *ABS不可

210. クルージング1型 kit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
ハリケーン クルージング1型 kit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0028C-31 1個 スイッチ穴加工済み ケーブル・ホース類はノーマルのままでOK クロームメッキ 18 725

211. クルージング1型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ハリケーン クルージング1型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ロングツーリングでも疲れないプルバックポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK558-02 1セット ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット(クロームメッキ)、カーボン製ステムカバー組込 マジェスティ250/SV (~'01 4HC.5CG.5GM)_グランドマジェスティ250/400(SH04J) マジェスティ250/C/SV(-01・4HC/5CG/5GM)・グランドマジェスティ250/400

212. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0686BU 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) ブルー&シルバー Φ7/8インチハンドル用

213. ハンドルブレース SSサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース SSサイズ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0686R 1個 適合ノーマルハンドル:フォルツァX/Z(MF08/10).PS250.マグザム、マジェスティC.スカイウェイブtypeS/M(CJ/CK44A.CJ45A/46A) レッド&シルバー Φ7/8インチハンドル用

214. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルカスタムの必需品。ハンドル剛性を高めつつ、個性を主張するドレスアップパーツ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種
HB0695 1個 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドルにも適合、メッキクランプは取付ボルトの締め過ぎに注意(裏面参照) オールクロームメッキ Φ7/8インチハンドル用

215. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6387 1個 マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM/マジェスティ250/SV -99 4HC/5CG ('00-'06比)200mmロング、(-'99比)230mmロング アウター長さ1860/1850mm ブラック マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可

216. ナロー2型 ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
ハリケーン ナロー2型 ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。ステムまわりの質感をアップするトップブリッジタイプ。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。ハンドル内入り角度を45°に設定した究極のストリートポジション。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HBK565C-01 1セット ノーマルステムカバー同時装着タイプ ハンドルスイッチ穴加工済 ケーブル・ホース類ノーマルでOK、アッパーブラケット付セットバックホルダー、ハンドルブレース組込 クロームメッキ マジェスティC.マジェスティ250 ('07~'13:4D9) マジェスティ250/C/SV(-06・4HC/5CG/5GM/5JS)・マジェスティ250(07-09・4D9)

217. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6449 1個 マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM/マジェスティ250/SV -99 4HC/5CG ('00-'06比)150mmロング、(-'99比)180mmロング アウター長さ1810/1800mm ブラック マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可

218. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6449M 1個 マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM ('00-'06比)150mmロング、(-'99比)180mmロング アウター長さ1810/1800mm ステンレスメッシュ マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可

219. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6414 1個 マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM ('00-'06比)300mmロング、(-'99比)330mmロング アウター長さ1960/1950mm ブラック マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可

220. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6414M 1個 マジェスティ250/C 02-06 5SJ/00,01 5GM ('00-'06比)300mmロング、(-'99比)330mmロング アウター長さ1960/1950mm ステンレスメッシュ マジェスティ250(~'06)/C/SV_※4D9不可

221. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20535230S 1本 MAJESTY250 -99 (4HC/5CG) *ABS不可

222. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20635230S 1本 MAJESTY250 -99 (4HC/5CG) *ABS不可

223. ローライドバーセカンド メッキ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ローライドバーセカンド メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
010664 1個 グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250/C(00-06)・スカイウェイブ(43A/44A/45A/46A)SS不可

224. ローライドバーセカンド メッキ POSH Faith

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
POSH Faith ローライドバーセカンド メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
010664EX 1個 グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250/C(00-06)・スカイウェイブ(43A/44A/45A/46A)SS不可

225. ローライドバーセカンドブレース付 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ローライドバーセカンドブレース付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
010764 1個 グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250/C(00-06)・スカイウェイブ(43A/44A/45A/46A)SS不可

226. ローライドバーセカンドブレース付 POSH Faith

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
POSH Faith ローライドバーセカンドブレース付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
010764EX 1個 グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250/C(00-06)・スカイウェイブ(43A/44A/45A/46A)SS不可

227. フロントマスターC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61758 1個 ブラック 約12.7(1/2インチ) ブラック バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

228. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20635230 1本 MAJESTY250 -99 (4HC/5CG) *ABS不可

229. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

230. ナローアップポジションセット POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith ナローアップポジションセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028752 1セット マジェスティ250

231. ハイアップバー POSH Faith

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
POSH Faith ハイアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028067-03 1個 メッキ 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ

232. ハイアップバー POSH Faith

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
POSH Faith ハイアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028067-06 1個 ブラック 汎用 マジェスティ250(07-/4D9)・マジェスティ250/C(-06)・グランドマジェスティ250/400・マグザム・マジェスティ125/FI・フォルツァ(MF06)・フュージョン(90-)・スカイウェイブ(43A)・スカイウェイブ(44A)・SR400(01-06)・SR400(-00)・TW200(-99)/TW200E(00-)/TW225E(-06)・FTR223(トラッカータイプ)・グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ・バンバン200・250TR・エストレヤ

233. ハイアップポジションセット POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith ハイアップポジションセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
028852 1セット フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・マジェスティ250

234. バルジアッパーマウント POSH Faith

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
POSH Faith バルジアッパーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
028151 1個 メッキ マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06)

235. バルジアッパーマウント POSH Faith

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
POSH Faith バルジアッパーマウント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
028151-06 1個 ブラック マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06)

236. BRAKING YA32FID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING YA32FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76449 1個 マジェスティ 1995-1998年式:フロントに使用

237. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
028052TB 1個 マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) シルバー

238. マシーンドトップナット POSH Faith

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
POSH Faith マシーンドトップナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
028052TM 1個 マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06) メッキ

239. マシンドSカバーT2ブラケット付 POSH Faith

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
POSH Faith マシンドSカバーT2ブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
028170 1個 マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06)

240. クルージングポジション POSH Faith

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
2営業日後以内
POSH Faith クルージングポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
028152-01 1個 ブルー フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティ250C(95-06)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 次へ