ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式

2JL トレールウェイ 角目 ■車両型式:2JL0/4CS1/2/3/5

ヤマハ TW200 [200cc] 1987-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2JL 原動機型式 2JL 4st単気筒 空冷
フレームNo 2JL - 005251 ~ 排気量 196
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー GM7CZ-3D(縦置) 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,115
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 D 番数 ♯116
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター 825 スロットル
ブレーキ前 1180 ブレーキ後 備考 スロットル:925/925
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
238
レベル
(mm)
135
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1 L
フィルタ
交換時
1.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 2JL 005251 ~ 4サイクルエンジンと超ワイドタイヤが特徴。
角型ヘッドライト。
1991 ~ 1992 2JL 011101 ~ カラー変更
・ペパーミントグリーン
フォークブーツも同色に。
1993 ~ 1995 2JL 013101 ~ ツートンカラー採用。
1996 ~ 1997 2JL 015409 ~ 024913 タンクロゴ変更、ツートンカラー変更。
サブネームをトレールウェイに変更。
1998 ~ 1998 2JL 040658 ~ 045066 角型ヘッドライト。
艶消しブラック塗装のリムを装備。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

699件中 601件~640件

並び替え:

601. アルミマッドガード TW200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミマッドガード TW200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
37080 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

602. ベーツライトステーキット(メッキ)、TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ベーツライトステーキット(メッキ)、TW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4.5/4.75インチベーツタイプヘッドライト(別売り)をボルトオン装着できるステーセットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
37708 1セット TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)

603. COZYシート スーパーローダブル TW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシート スーパーローダブル TW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】同時装着条件なしの、お手軽ポン付けDAYTONA COZYシート。スーパーウレタンでなければ衝撃吸収が難しい、ローダブル比約40mm薄のスーパーローデザイン。表皮はプレーン。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
41895 1個 TW225E(02-07)・TW200/E(87-01)スカチューン車

604. 車種別インジケーターキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別インジケーターキット 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
42143 1セット TW200/E('87~'99)・SR400/500('85/4~93/1) TW200/E('87~'99)、SR400/500('85/4~'93/1) 車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。

605. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

606. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
74760 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-) 21

607. HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HSVシリーズ 軽量スタンダードチェーン(インナープレート・アウタープレート強化タイプ)Oリング付 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】インナープレート、アウタープレート共に強化タイプ。通常プレート(SVシリーズ)に比べ0.3mm板厚が厚くなっており、格段の強度、耐久性を発揮します。ジョイントはすべてクリップ止めとなります。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
76899 1本 428 120

608. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

609. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91891 1個 ブルー M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

610. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91893 1個 ライムグリーン M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

611. メインジェット6サイズセット(D) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(D) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) 直径(mm)
93761 1セット #118、120、122、125、128、130各1個 8 7

612. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97966 1枚 L 全長/215、全高/140、全幅/100、シート高/95、リヤ上幅/25、リヤ下幅/58 デジタルカモフラージュ ホーネット250/600/900・CB400FOUR・CB400SF/SB・CB400SS・VRX400ロードスター・CD250・GB250クラブマン・NSR250R・PS250・VTR250・ジェイド・CB223・PCX125/150・CT110 ハンターカブ・CC110 クロスカブ・NS-1・MT-09/07・SRX250/400/600・XJ6N・SR400/500・FZ400/400R・XJR400/R・FZR250R・R1Z・RZ250/350・SRV250・TDR125/250・TZR250・YD125/250・ルネッサ・トリシティ125・ギア・SV400/650・GSR400・GSXR400R・GSX400F/S・GSX400S・GSX400インパルス・グラディウス400・バンディット250/400・GSR250/F・ST250・ウルフ125/200/250・ボルティー・ジクサー・Ninja400/R・ZRX400/Ⅱ・ZXR400/R・ZZR400・Z400FX・ゼファー400/χ・ESTRELLA・Ninja250/R・GPZ250R・250TR・D-トラッカー125・KLX125・aprilia MANA850・aprilia スカラベオ250/400ie・aprilia RS125・aprilia スカラベオ125・KTM Super Duke

613. O/Cホースセット銀T2取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット銀T2取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
123900-03 1セット TW200/TW200E/TW225E

614. O/Cホースセット黒T2取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット黒T2取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
123900-06 1セット TW200/TW200E/TW225E

615. O/Cホースセット銀T1取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット銀T1取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
124900-03 1セット TW200/TW200E/TW225E

616. O/Cホースセット黒T1取出し付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith O/Cホースセット黒T1取出し付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
124900-06 1セット TW200/TW200E/TW225E

617. オイルクーラー銀10段T2ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀10段T2ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
323111 1個 TW200/TW200E/TW225E

618. オイルクーラー黒10段T2ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒10段T2ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
323462 1個 TW200/TW200E/TW225E

619. オイルクーラー銀10段T1ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀10段T1ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
324111 1個 TW200/TW200E/TW225E

620. オイルクーラー黒10段T1ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒10段T1ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
324462 1個 TW200/TW200E/TW225E

621. 4.5インチ10段コアUクランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ10段コアUクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
325111 1個 TW200/TW200E/TW225E

622. 4.5インチ10段コアUクランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ10段コアUクランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
325462 1個 TW200/TW200E/TW225E

623. オイルクーラー銀7段Tー2ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀7段Tー2ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
523111 1個 TW200/TW200E/TW225E

624. オイルクーラー黒7段Tー2ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒7段Tー2ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
523462 1個 TW200/TW200E/TW225E

625. オイルクーラー銀7段Tー1ロゴ有 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー銀7段Tー1ロゴ有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
524111 1個 TW200/TW200E/TW225E

626. オイルクーラー黒7段Tー1ロゴ無 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー黒7段Tー1ロゴ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハードイメージ、実用性を兼ね備えたEARL’S オイルクーラーは基本です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
524462 1個 TW200/TW200E/TW225E

627. 4.5インチ7段コアUクランプ付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ7段コアUクランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
525111 1個 TW200/TW200E/TW225E

628. 4.5インチ7段コアUクランプ付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 4.5インチ7段コアUクランプ付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
525462 1個 TW200/TW200E/TW225E

629. オイルクーラー取出しTー2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
923029-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

630. オイルクーラー取出しTー2 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
923029-06 1個 TW200/TW200E/TW225E

631. オイルクーラー取出しTー1 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
924029-03 1個 TW200/TW200E/TW225E

632. オイルクーラー取出しTー1 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith オイルクーラー取出しTー1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
924029-06 1個 TW200/TW200E/TW225E

633. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053110 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

634. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053110B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

635. OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053210 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

636. OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (横) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053210B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

637. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。オイルクーラーのリペアパーツです。。耐久性に優れた、高品質のホースです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053227 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

638. OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET (縦) ストレート #6 4.5-7R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーのリペアパーツです。。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053227B 1セット TW200 ALL/TW225 00-07

639. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053571 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

640. OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 4.5-7R (横) BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14053571B 1個 TW200 ALL/TW225 00-07

戻る ページ 111 12 13 14 15 16 17 18 次へ