ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式

SG03J (YP250) ■車両型式:5GM1/8/5SJ1/C

ヤマハ マジェスティ [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG03J 原動機型式 G312E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG03J - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 62L TL
バッテリー GT7B-4(5GM1,8)/GT9B-4(5SJ1,3,C,D)(縦置) 全長 2,140
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,350
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 P 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2200 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1660/1650 ブレーキ前:ダイレクト(R)1230
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 T16
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
145
レベル
(mm)
91
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SG03J ~ 2001/3月
SG03(2型)_初期型
ワイディング加工シート、車体同色のフロントグリル採用、3連メーター、など。
2002 ~ 2002 SG03J ~ 2002/3月
SG03(2型)_後期型
5連メーター、など。
2003 ~ 2003 SG03J ~ 2003/3月
SG03(2型)_後期型
2000 ~ 2000 SG03J 000101 ~ 1999/10月 フルモデルチェンジ
SG03(2型)_初期型
3連メーター、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

790件中 681件~720件

並び替え:

681. HID LE MANS GT HL4-MV SLK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-MV SLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67538 1個 HL4-MV バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

682. ホットグリップ ショート(エンド貫通) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホットグリップ ショート(エンド貫通) 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 消費電力(W) グリップ径(Φmm) グリップ長さ(mm)
68099 1セット エンド貫通 18 内径/(左)22.2、(右)25.4
外径/34
115

683. BSCリボルバーテール(メッキ)MAJESTY DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BSCリボルバーテール(メッキ)MAJESTY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
68225 1個 MAJESTY(5GM/5SJ)

684. ソウルプレート(フレイム) 5GM/5SJ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソウルプレート(フレイム) 5GM/5SJ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】業界初。三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。業界初!三次元立体プレス成型のステンレス製ステップボード「SOLE PLATE(ソウルプレート)〈PAT.〉」。 。前後プレート面にオリジナルデザインをシルクスクリーンと立体成形で刻み、他にない立体感とディテール感を出しました。車種専用設計でフィッティング感も抜群。MF08フォルツァ・MAXAM・SKYWAVE・T-MAX用には、炎のイメージで「フレイム」を新採用しました。 。車両それぞれに合った新たなデザインを常に追及しています。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
68295 1個 マジェスティ/C(5GM/5SJ・00-)

685. ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホリゾンタルミラー(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。ミラーアーム部の取り付け角度を水平まで調整可能なため、ハンドル周りをより低く、よりコンパクトに仕上げられます。

カスタムパーツ(ボディ) > ミラー
品番 内容量
68307 1個

686. ホットグリップ ショート エンド非貫通 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホットグリップ ショート エンド非貫通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】原付などの小排気量車にも安心な省電力設計だから、バッテリー上がりなどのトラブルが少ないのが特徴。省電力設計品ですが、絶対にバッテリー上がりを起こさないわけではありません。車両の発電能力やバッテリーの寿命などにより異なります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 消費電力(W) 定格電圧(V) グリップ径(Φmm)
70534 1セット エンド非貫通 18 DC12 内径/(左)22.2、(右)25.4
外径/34

687. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
74760 1個 20×2.5 CB1300SF(98-02)・X4(97-03)・CBR1000RR(04-08)・CBR1000RR(SC59)・CBR900/929/954RR(92-02)・CBR600RR(07-08)・CB400SF(99-09)・CBR250R(MC41-1000001-)・CRM250R/AR(89-97)・NSR50(ALL)・250SB(02-05)・ZXR750(89-95)・KLX250(98-08)・D-トラッカー(98-08)・ER-6f/n(06-08)・Z1000(10-11)・VFR1200F(SC63)・NC700X(12-)・Ninja400(14)・NC750X(14-/RC72)・CB400SF(14-) 21

688. クロームメッキマスターシリンダー(R) 1/2コ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキマスターシリンダー(R) 1/2コ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鍛造ボディ&レバーにクロームメッキを施した、ビッグスクーター向けの汎用ブレーキマスターシリンダー。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキ仕上げのマスターシリンダー。2012年度より鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル回りのカスタマイズには欠かせません。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
75821 1個 マジェスティ(4HC/5CG/5GM/SJ) 全てABS車不可

689. クロームメッキマスターシリンダー(L) 11コネ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキマスターシリンダー(L) 11コネ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。コンパクトでリーズナブルな全身クロームメッキのマスターシリンダー。タンク一体式は鍛造ボディにリニューアルしました。高い汎用性を持ち、ハンドル周りのカスタムには必需品です。多彩なオプションパーツとピストンサイズで殆どの車両に取付できます。※ブレーキ専用設計につき、油圧クラッチとしては使用できません。※レースには使用できません。※長時間ブレーキフルードが表面に付着したり、油脂や水分、塩分、汚れなどが表面に付着した状態でのご使用は、メッキ剥がれや錆、塗装面を傷めるなどの原因となります。海外製品につき国内生産品レベルの品質と同等ではありませんので、日々のメンテナンスを心掛けて下さい。※マスターサイズはキャリパー、ブレーキホース等の仕様を考慮して、推奨サイズをご確認下さい。※ABS車両は不可。ブレーキスイッチの逆作動等で正常に作動しない場合があります。※純正と同じピストンサイズであっても、構造上の違いから、交換前(純正)と同じブレーキタッチにはなりません。推奨・適合サイズはあくまでもデイトナ社お薦めであり、個人差、組合せとうによって好みが異なりますので、予めご了承下さい。※前後連動ブレーキ採用車はリア側マスター交換の際、エア抜き作業が必要です。※ノーマルキャリパーの場合はフロント・リア共にエア抜き作業が必要です。※装着する角度によっては、フルブレーキング時にコントロールスイッチと接触する場合があります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
75822 1個 マジェスティ(5CG/5GM/SJ) 全てABS車不可

690. TUCANOURBANOレッグカバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) TUCANOURBANOレッグカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。◎膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。◎グローブの収納に便利な収納ポケット。◎シートカバー機能付。◎撥水加工。◎リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。◎ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。◎サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム。イタリアTucanoUrbano(トゥカーノウルバーノ)社製のレッグカバー、Termoscud(テルモスクード)。膝にあたる部分は毛布の様な毛足の長い起毛生地で暖かい。グローブの収納に便利な収納ポケット。シートカバー機能付。撥水加工。リフレクター(ステッチとロゴプリントには反射素材を採用)。ワイヤーリング(市販のチェーンロックを併用すれば、いたずら防止に役立ちます。)※一部商品にはついていません。サイド部分にチューブが入っていて、エアを入れる事で走行風によるバタつきを抑えるS.G.A.Sシステム

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
77452 1個 マジェスティ250(00-06/5GM/5SJ) 4D9不可

691. スーパーバイクブラケット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】FTR223(~'08) スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション35mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※取り付けピッチ34mm ※セパハンモデル使用不可。。注)ブレーキポース、クラッチケーブル各10cmロング交換要。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
080053 1個 フォルツァ・フォルツァX MF06・グランドマジェスティ250(-07)・グランドマジェスティ400(-08)・マジェスティ250(95-06)・マジェスティC(95-06)・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A)タイプSS不可 メッキ

692. GIVIスクリーン D124ST NEWマジェ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVIスクリーン D124ST NEWマジェ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
90122 1個 NEWマジェスティ(5GM/5GJ・00-)

693. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91891 1個 ブルー M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

694. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91893 1個 ライムグリーン M20×P2.5 X4 1997-2003年式:-00年に適合 適合表

695. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092018-MK 1個 AX-1 1989-1998年式:F/Rウィンカーに適合

696. メインジェット6サイズセット(P) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(P) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メインジェットは精度が命、デイトナメインジェットは高精度加工と万全の流量チェック済。純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。メインジェットはパワーフィルター装着時の必須アイテムです。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアケース入り。メインジェットの形状が同じであれば適合表にない車両にも使用可能です。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) 直径(mm)
93817 1セット #128、130、132、135、138、140各1個 10.5 8

697. GIVI SR44 5GM/5SJ マジェ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GIVI SR44 5GM/5SJ マジェ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
95157 1個

698. CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)    
MICHELIN(ミシュラン) CITY GRIP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面状況で安心感を追求【用途】前後共通タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
95189 1本 130/70-12 M/C 62S REINF TL

699. ErMAXスクリーン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ErMAXスクリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フランスのロードスポーツバイク専門メーカーペルスペック社とアルトゥマックス社より開発された一体成型(3mm厚)のルックスと高品質を兼ね備えた全く新しいスクリーンです。Aeromax(エアロタイプ)は二重の調和のとれた曲面により、主な揚力の減少と3-4km/hの最高速度の増加を実現。これまでに無い特殊形状の採用で、高速度域での視界も確保。また、悪天候等に悪条件下に於いてもスクリーンの曇りを抑えられます。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
928101 1個 クリア マジェスティ250(00-06)

700. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143481 1個 MAJESTY250 00-06

701. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143482 1個 MAJESTY250 00-06

702. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143484 1個 MAJESTY250 00-06

703. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143485 1個 MAJESTY250 00-06

704. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143486 1個 MAJESTY250 00-06

705. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143487 1個 MAJESTY250 00-06

706. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143488 1個 MAJESTY250 00-06

707. ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (195mm) ハートTYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143489 1個 MAJESTY250 00-06

708. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143491 1個 MAJESTY250 00-06

709. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143492 1個 MAJESTY250 00-06

710. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143494 1個 MAJESTY250 00-06

711. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143495 1個 MAJESTY250 00-06

712. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143496 1個 MAJESTY250 00-06

713. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143497 1個 MAJESTY250 00-06

714. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143498 1個 MAJESTY250 00-06

715. ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM ショートスクリーン (180mm) 丸TYPE フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1143499 1個 MAJESTY250 00-06

716. CBR600RR BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) CBR600RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20535271 1本 MAJESTY250 00-01 (5GM) *ABS不可

717. CBR600RR BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) CBR600RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20535271S 1本 MAJESTY250 00-01 (5GM) *ABS不可

718. CBR600RR BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) CBR600RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20635271 1本 MAJESTY250 00-01 (5GM) *ABS不可

719. CBR600RR BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別)    
BUILD A LINE(ビルドアライン) CBR600RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20735271 1本 MAJESTY250 00-01 (5GM) *ABS不可

720. SS400カーボンⅡ マジェスティ SG03J BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400カーボンⅡ マジェスティ SG03J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B205-11-000 1個 マジェスティ250/C -06(BA-SG03J)

戻る ページ 113 14 15 16 17 18 19 20 次へ