ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式 オイル関連 ホンダ製

RM33J (MTN690)FI ABS ■ BAT9/BATL/BTKP

ヤマハ MT-07 ABS [700cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM33J 原動機型式 M419E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM33J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 184
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 RM33J ~ STD ABS
2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合CP2エンジン。新型2into1エキパイ・マフラー一体型、ECU仕様変更、FIセッティング最適化。
アップライトライディングポジション、バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)、LEDポジションランプ、フラッシャーランプ。
Fブレーキディスク大径化。MT-09と同型Rブレーキディスク。
カラー設定
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2022 ~ 2022 RM33J ~ STD ABS
2022/月
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2023 ~ 2023 RM33J ~ STD ABS
2023/4月
価格改定、外観変更(サイドカバー YAMAHAグラフィック)カラー変更。
カラー変更
・パステルダークグレー
(フロストシルバー → フェアリーシルバー)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
(フロストシルバー → フェアリーシルバー)
・マットダークグレーメタリック6
(フロストシルバーマット → フェアリーシルバーマット)
2024 ~ 2024 RM33J ~ 2024/3月 マイナーチェンジ
着信通知や燃費管理可能なスマートフォン連携機能搭載。
表示テーマ2種類(ストリート/ツーリング)切替え可能5インチTFTメーター。
ホイールスイッチ採用ハンドルスイッチ。
新ハンドルバー(グリップ位置10mm上方へ変更)
クイックシフターのアクセサリー設定、新チェーンカバーなど。
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 1個
レビュー: 4.71(17)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA) 主な適合車種(ホンダ)
15410MFJD02 1個 MC-620 CB400SF/SB 67926 CBR650R

2. カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 ホンダ

販売価格(税別)    
ホンダ カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD01 1個
レビュー: 4.86(22)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(ユニオン) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
15410MFJD01 1個 15410MCJ000、15410MCJ003 MC-620 CB400SF/SB 67926

戻る ページ 1 次へ