ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1987-88年式 オイル関連 モノタロウ製

[989cc] 欧米仕様

ヤマハ FZR1000 [1000cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2GH 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 989
タイヤ
120/70 VR 17 58V 160/60 VR 18 70V
バッテリー YB14L-A2 全長 2,205
スプロケット
16 46 二次減速比 2.880
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1988 エンジンはFZ750ベースの45度前傾のジェネシスエンジン(水冷DOHC直列4気筒)をボアアップ。
FZR400のアルミデルタボックスフレーム、冷気を外気から導入するFAI(フレッシュエアーインテーク)採用。
FZR750やYZF750のレプリカ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
モノタロウ オイルフィルター 二輪用 1個
レビュー: 4.70(1027)

【特長】日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。【用途】二輪車用

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
MONOT-4004 1個 カワサキ ゼファーγ G1-9/G6F/FA(97-09) 16099-003 56

戻る ページ 1 次へ