ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

SJ12J IRON MAX(XP500A)上級 国内モデル FI ABS

ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ12J 原動機型式 J413E 直列2気筒 水冷
フレームNo SJ12J - ~ 排気量 530
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 6.034
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 SJ12J ~ IRON MAX(アイアン マックス) 上級機種
2015/2月
スエード調シート表皮、ピンストライプ入前後ホイール、クロノウォッチイメージの専用メーター、アルミ製フットプレート等採用、など。
LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックS
2016 ~ 2016 SJ12J ~ IRON MAX
2016/1月
基本色継続、ゴールドホイール新採用、ゴールエンブレム、など。
・ダークグレーメタリックS

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(313)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-052 1個 ヤマハ 5DM-13440-00 50 68

戻る ページ 1 次へ