ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

RH16J (SR400)ディスク FI ■B9F1/B9F3(40th)/B9F5(Lim)/B9F6

ヤマハ SR400 [400cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RH16J 原動機型式 H342E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH16J - ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 175
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 RH16J ~ 40th Anniversary Edition
2018/11月
ブラウンベースのサンバースト塗装フューエルタンク、真鍮音叉エンブレム、サイドカバー電鋳SRエンブレム採用、40th記念ロゴ印字タコメータ、など。
カラー設定
・ベリーダークオレンジメタリック1(ブラウン)
2018 ~ 2020 RH16J ~ STD
2018/11月
型式変更(EBL→2BL)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
O2フィードバック制御精度向上、蒸発ガソリン外気への排出低減キャニスター採用、新マフラー採用、など。
キックスタータ、デコンプレバー継続採用。
カラー設定
・グレーイッシュブルーメタリック4
・ヤマハブラック
2021 ~ 2021 RH16J ~ Final Edition Limited
2021/3月
サンバースト塗装のフューエルタンク、シリアルナンバー入り電鋳エンブレム、真鍮製音叉エンブレム、本革調シート、新色アルマイトのホイールリム、“Final Edition”を記した黒い文字盤のメーターなど装備。
カラー設定
・ヤマハブラック
2021 ~ 2021 RH16J ~ Final Edition
2021/3月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
カラー設定
・ダークグレーメタリックN
・ダルパープリッシュブルーメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(319)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-004 1個 ヤマハ 4X7-13440-01/90、5JX-13440-00/20 50 55

戻る ページ 1 次へ