ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式 オイル関連 UNION(ユニオン産業)製

SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560E)(STD)B3T3 ・(XP560D)(TECH MAX)B7M3/MC

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ19J 原動機型式 J420E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ19J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,420
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 SJ19J ~ STD TMAX560(TMAX530後継)
(全長2200×幅765×高1420×218kg)
2020/5月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
排気量アップ530cc→560cc。
新排出ガス規制クリア。平成32年(令和2年)排出ガス規制やOBD2(故障診断装置)適合の新ECU採用。触媒シングル→ツインタイプへ変更。
F倒立式サス(41mm径インナーチューブ)、Rリンク式モノクロスサス採用。
「T」モチーフの新デザイン、テール&ストップランプ採用、3灯式LEDフロントラッシャー新採用。
「ブーメラン」と呼ばれるサイドカバー、リアサイドカバー形状刷新。
カラー設定
・マットブルーイッシュグレーメタリック3
2020 ~ 2020 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継)
(全長2200×幅765×高1420×218kg)
2020/5月 モデルチェンジ
TMAX560 ABSをベースに、クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、グリップウォーマー、シートヒーター、調整機能付きRサス搭載(TMax530DX同等)。
水圧転写グラフィック。
カラー設定
・マットダークグレーメタリックA
・マットダークグレーメタリック8
2021 ~ 2021 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継)
上級モデル(DX)
2021/4月
カラー変更
・パステルダークグレー(新色)
・マットダークグレーメタリックA(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 819 税込901
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(318)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MC-620 1個 ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ 【ホンダ】15410-MCJ-000/003、15410-MFJ-D01 63 65

戻る ページ 1 次へ