ヤマハ FZX750 [750cc] 1990-00年式 オイル関連 NTB製

3XF FZX750

ヤマハ FZX750 [750cc] 1990-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3XF 原動機型式 3XF 直列4気筒 水冷
フレームNo 3XF - 000101 ~ 排気量 749
タイヤ
110/90 - 16 59H TL 140/90 - 15 70H TL
バッテリー YB14L-A2 全長 2,230
スプロケット
17 43 二次減速比 2.530
プラグ
DPR8EA-9/X24EPR-U9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
307
レベル
(mm)
174
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 3XF ~ 1998/7月 再販
1990 ~ 1992 3XF 000101 ~ 1990/4月
1993 ~ 1993 3XF 004101 ~ 1993/11月 モデルチェンジ
トランスミッション6速→5速へ。
一旦生産中止。
1997 ~ 1997 3XF 005813 ~ FZX750L(教習車)
1996/11月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(140)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
UO-4004 1個 汎用 YAMAHA/FZR1000('87~'90)、FJ1200('86~'93)、XJR1300('98~'02)、
KAWASAKI/ZEPHYR1 100/SR('92~)、GPZ900R('84~)、ZEPHYR750RS('96~)、ZEPHYR400/X('89~)、エリミネーター250SE/LX('88~)
ホンダ 15410-426-010 濾紙式

戻る ページ 1 次へ