ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2023-25年式 オイル関連 NTB製

RE45J 日本仕様(インドネシア生産)FI ABS ■BVD1

ヤマハ YZF-R125 [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-RE45J 原動機型式 E34LE 4st単気筒 水冷
フレームNo RE45J - ~ 排気量 124
タイヤ
100/80 - 17 52P TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ6V 全長 2,030
スプロケット
14 52 二次減速比 3.714
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2025 RE45J ~ 2023/10月
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。ハイパフォーマンス型VVA(可変バルブ)搭載。
アシスト&スリッパークラッチ、トラクションコントロールシステム採用。
倒立式Fフォーク。
マルチファンクションLCDメーター採用。バイファンクションLEDヘッド(1つのLEDでHi/Low切替え)搭載。LEDテールランプ採用。
エアマネージメントカウル、M字ダクト、LED2眼ポジションランプなど。
IRC ROAD WINNER RX-01。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリック12
・ダークブルーイッシュグレーメタリック9

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 919 税込1,011
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(141)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2005 1個 ヤマハ SEROW250 DG11J XT250 3C51~5/3C57
SEROW250 DG17J XT250 1YB9/1YBL/1YBN/3C5M/3C5S/3C5Y/B1H1
SEROW250 DG31J XT250 B7C1/B7C4
XT250X DG11J XT250×5C11
XT250X DG17J XT250×5C13~4
TRICKER DG10J XG250 5XT1~7
TRICKER DG16J XG250 5XT8~9/5XTA~C
TRICKER DG32J XG250 B8C1
WR250R DG15J WR250R 3D71/3D73/3D75/3D77/3D79/3D7B/3D7C/3D7E/3D7G/3D7H
WR250X DG15J WR250×3D72/3D74/3D76/3D78/3D7A/3D7D/3D7F/3D7J
WR450F CJ17C WR450F 1DX5
Majesty SG20J YP250 4D91/4D94~7
TRICITY300 BX93 MWD300 BX93
XMAX SG42J XMAX250 BG62/BG65/BG68
XMAX250 SG70J CZD250-A BDR1/BDR3
XMAX SG70J CZD250-A BPV5
5D3-13440-09,1S7-E3440-00,4D9-13440-00,5TA-13440-00,5D3-13440-00,5D3-13440-01,5D3-13440-02 濾紙式

戻る ページ 1 次へ