ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 2001-07年式 オイル関連 TAKEGAWA(武川)製

海外モデル(輸出仕様)■5GK・4C4

ヤマハ V-MAX1200 [1200cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 P616E/ P602E V型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
110/90 - 18 61V TL 150/90 - 15 74V TL
バッテリー YB16AL-A2 全長 2,300
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 カムシャフト駆動(DID_219FTS118L)
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,650 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 640 備考 スロットル:560/570 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)980・(L)1030
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
624
レベル
(mm)
123
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 STD(欧州/北米)
Fフォークにインナーチューブガード採用。
カラー設定
・ヤマハブラック(カーボン2Ver)
2001/4月以降生産モデルは強化された排出ガス規制に未対応の為、逆輸入されていない。
2003 ~ 2003 STD(欧州/北米/南アフリカ)
北米仕様(P616E)が現地の排ガス規制ARB TIER1に適合で販売継続。
CDI点火→TCI制御へ変更。点火時期進角特性変更され最高出力が下がる。135ps/8000rpm(アメリカ/南アフリカ)。140ps(カナダ)。←国内平成10年排ガス規制適合で、逆輸入再開。
欧州仕様(P602E)終了。
南アフリカ仕様(エンジン型式2FW)販売開始。
タンクカバー上面にストライプ、Fフォークアウターチューブがブラックへ。
カラー設定
・マットブラック2
2004 ~ 2004 STD(欧州/北米/南アフリカ)
チャコールキャニスター(燃料蒸発ガス排出抑止装置)装備。
カラー設定
・マットブラック2
2005 ~ 2005 20th Edition
YZF-R1と同じカラー。タンクカバー上にフレア(黒色)、専用シリアルプレート、赤いピンストライプホイール、ウィンカークリアレンズ、など。
カラー設定
・ディープレッドメタリックK
2006 ~ 2007 STD(北米/南アフリカ)
カムプロファイル変更により、EPA Class3(アメリカの排ガス規制)適合。全車135psに統一。
20th Edition同様にタンクカバー上にフレア(赤色)、ピンストライプホイール、ヘッドライトケースとステー、サイドカバー他などブラック化。
カラー設定
・ヤマハブラック
2007年最終型(基本的変更なし)。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0027 1セット

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

戻る ページ 1 次へ