ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式 オイル関連 KITACO製
DM13J 国内モデル FI ABS ■STD ・Low 丸目ヘッド (24-)バッテリーYTZ7S(F)、LEDフラッシャー、フルカラーTFTメータ
ヤマハ Tenere700 ABS [700cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | DM13J ~ | Low シート高38mm低(STDシート高 875mm) 2022/5月 写真はSTD。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) |
| 2022 ~ 2022 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2022/5月 水冷4stDOHC直列2気筒270度クランクエンジン。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。 グラフィック変更。 カラー変更 ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブラックメタリックX |
| 2023 ~ 2023 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2023/3月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色) ・マットダークグレーメタリックA(新色) ・ラジカルホワイト(ゴールドリム) |
| 2024 ~ 2024 | DM13J ~ | STD アドベンチャーモデル 2023/9月 マイナーチェンジ 灯火類フルLED化(前後フラッシャーLED)。 メーターモノクロ液晶から5インチフルカラーTFTメータへ。 電源ソケットUSBへ変更。 キャンセル機構(前後ON、前後OFF、リアのみOFF)付ABS。 カラー継続 ・マットダークグレーメタリックA ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ラジカルホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,298
税込¥1,428
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
販売価格(税別)
¥249
税込¥274
KITACO
Oリング K-PIT
1個
オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-30030 | 1個 |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648
KITACO
オイルコウカンフルSET
1個
オイル関連 > オイルフィルタ
【用途】YZF-R6/-S5SL1/7,YZF-R7(RM39J)BEB全車種/MT-07/A(RM07J)1WS・1XB全車種(RM19J)BU2・B4C全車種(RM33J)BAT全車種/XSR700(RM22J)B2G全車種(RM41J)BEE・BMC全車種
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 危険物の類別 |
|---|---|---|---|
| 70-390-00070 | 1個 | オイルエレメント:H-08、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状) | 非危険物 |
戻る ページ 1 次へ