ヤマハ SR125 [125cc] 1995-95年式 オイル関連 KITACO製

4DD ■車両型式:4DD2

ヤマハ SR125 [125cc] 1995-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4DD 原動機型式 5N0 4st単気筒 空冷
フレームNo 4DD - 023101 ~ 027000 排気量 124
タイヤ
3.00 - 17 4PR WT 3.50 - 16 4PR WT
バッテリー 12N7-3B-1 全長 1,955
スプロケット
14 49 二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,065
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 4DD 023101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30120 1個

2. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-10030 1個 ヤマハ ヤマハ:5HO-13440-09 TW200/225・セロー225・ブロンコ

戻る ページ 1 次へ