ヤマハ トリシティ155 [155cc] オイル関連 KITACO製

ヤマハ トリシティ155 [155cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 4.86(7)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30050 1個 ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250 93210-35879、93210-35389、93210-347A1 33.5×3.5

2. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.00(2)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

3. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 169 税込186
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30010 1個

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30040 1個

5. オイルフィラーキャップ T2/金 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310870 1個

6. オイルフィラーキャップ T2/黒 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310850 1個

7. オイルフィラーキャップ T2/銀 KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310860 1個

8. オイルフィラーキャップ T1/赤 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300820 1個

9. オイルフィラーキャップ T1/金 KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T1/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1300870 1個

10. オイルフィラーキャップ T2/赤 KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO オイルフィラーキャップ T2/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
307-1310820 1個

11. ドレンワッシャー KITACO

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
KITACO ドレンワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
092-0505002 1個

12. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
092-0505002 1個 YZF-R25/R3・MT-25/03

13. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ