ヤマハ XJ750D [750cc] 1982-82年式 オイル関連 K&N製

5G8 ■車両型式:5G8

ヤマハ XJ750D [750cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5G8 原動機型式 5G8 空冷
フレームNo 5G8 - 020101 ~ 排気量 748
タイヤ
3.25 H 19 4PR TL 120/90 - 18 65H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,170
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 254
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 5G8 020101 ~ XJ750Eのハイウェイツアラー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別)    
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-144 1個 XJ400(81-82) XJ400D(81-82) XS250/SP(78-82) ヤマハ:1L913440910 1L9134411100 セルロース 40

戻る ページ 1 次へ