ヤマハ MT-03 [320cc] 2023-24年式 オイル関連 K&N製

RH21J (MTN320-A)国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ MT-03 [320cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH21J 原動機型式 H406E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH21J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 RH21J ~ 2023/2月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式変更(2BL→8BL)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
クイックシフター純正オプション。
カラー設定
・パステルダークグレー(ホイールにシアン)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8
2024 ~ 2024 RH21J ~ 2024/7月
カラー変更
・ダークブルーイッシュグレーメタリック8(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】実績の有るK&N製フィルターを使用したケーアンドエヌの高性能オイルフィルターです。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。濾過効果。抵抗の少ないセルローズ材と耐熱性に優れた樹脂を染み込ませる事でエンジン内部を傷める10-20ミクロンの微粒ダストを除去します。プリーツ状に成形されたフィルターの間隔は濾過・流量の両面において最適化され、エンジンの防護・ロスの低減を実現しています。プレッシャーリリーフバルブ。万が一オイルフィルターが詰まってしまった場合にはリリーフバルブが作動し、過剰な油圧を逃します。17mmナット(カートリッジタイプのみ)。カートリッジタイプはケースの頂点に17mmのナットを設けており、特殊工具要らず。狭所での作業では特に作業性向上に繋がります。また、ワイヤーロック用のサービスホールが空いており、モータースポーツ等の過酷な状況下でも安心してご使用頂けます。アンチバック機能。エンジン停止時のオイルの逆流を防止し、給油切れによるドライスタートを防ぎます。素材にはラバーではなくシリコンを選定し、温度の上下によって作動性の変化を解消しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種
KN-204-1 1個 CBR1000RR・FZ1/N・ZX-12R ブラック

2. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 3,290 税込3,619
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-204C 1個 シルバーウイング600 2004-2008年式:04年に適合 H-D:62700045 ホンダ:15410MCJ000 15410MCJ003 15410MFJD01 カワサキ:160970002 160970003 160970007 ヤマハ:1WDE34400000 5GH134402000 5GH134405000 セルロース クローム

戻る ページ 1 次へ