ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2008-17年式 オイル関連

VG05J (XVS250) ■車両型式:19D1/2/3/4/5(C)/6/7/8/9/A/B

ヤマハ ドラッグスター250 [250cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-VG05J 原動機型式 G607E V型2気筒 空冷
フレームNo VG05J - ~ 排気量 248
タイヤ
80/100 - 18 47P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,320
スプロケット
20 56 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 2
全幅 935
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 160
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 905 メーター 885 スロットル
ブレーキ前 940 ブレーキ後 備考 スロットル:950/940
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
112
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 VG05J ~ モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。ハンドル、左右レバー形状仕様変更。
新型2-1タイプマフラー採用。ブラックとブラウンのツートンシート採用(ブラックを除く)など車体色一部変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX(新色)
・ニューパールホワイト(新色)
・ベリーダークオレンジメタリック1(新色)
2011 ~ 2012 VG05J ~ グラフィック変更
エンジンを従来のシルバー色からブラック色に変更(ブラックメタリックX)。
フューエルタンクのピンストライプ変更(各色共)、ニューパールホワイトのストライプはマーブル(大理石)調。
カラー設定
・ブラックメタリックX(継続)
・ニューパールホワイト(継続)
2012 ~ 2012 VG05J ~ CLASSIC Edition
ツートンカラーの燃料タンク及び前後フェンダー、サイドカバー。
ホワイト塗装のエアクリーナボックス。
ブラウンシートにエンボス加工のDragSatロゴ、など。
カラー設定
・ニューホワイト(ホワイト/ブルー)
2013 ~ 2014 VG05J ~ カラー追加
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2015 ~ 2015 VG05J ~ カラー追加
・マットグレーメタリック3(マットグレー/新色)
・ディープレッドメタリックK(レッド/継続)
CLASSICエディション
・ニューホワイト(ホワイト/ブルー/継続)
2016 ~ 2016 VG05J ~ フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色)
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK(レッド)
2017 ~ 2017 VG05J ~ 生産終了
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト)
・マットグレーメタリック3
・ディープレッドメタリックK(レッド)

適合車種からパーツを絞込み検索

84件中 81件~84件

並び替え:

81. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

82. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-812 1個 ヤマハ ドラッグスター250 (00-09) 2H0-13440-90 濾紙式

83. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

84. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 1 2 3 次へ