ヤマハ シグナス125 [125cc] 1996-98年式 オイル関連

4TG (XC125D)■車両型式:4TG1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4TG 原動機型式 4KP 4st単気筒 空冷
フレームNo 4TG - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,860
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E/U22ESR-N 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
128
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 4TG 000101 ~ 3代目
XC125Tの上位モデル
1996/6月
空冷単気筒OHC2バルブ、
Fディクスに変更。フロントカウル収納ヘッドライト(35W/30W一灯式、ポジションランプ設定)、テレスコピックフォーク式サス、など。
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2
1998/6月
カラー設定
・ファインシルバー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 4.86(7)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-30050 1個 ジョグ系(3P3)・マジェスティS・TW200/225・セロー225・ドラッグスター250 93210-35879、93210-35389、93210-347A1 33.5×3.5

2. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 679 税込747
出荷目安:7日
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-005 1個 ヤマハ 5H0-13440-00/09 43 38

3. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2004 1個 ヤマハ XC125 シグナス('95~)、TW200E、TX225D/W、ST225、XT250T 3UH-E3440-00、5H0-13440-00、5H0-13440-09 濾紙式

4. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 688 税込757
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-005 1個 ヤマハ TW125(5EK,RS) 5H0-13440-00/09 ガスケット付

5. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17631 1個 ※再利用不可。 NMAX など ストレーナキャップパッキン No.93210-347A1

6. エレメントアセンブリ オイルクリーナ 3UH-E3440-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナ 3UH-E3440-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(NTB)
3UH-E3440-00 1個 SF-2004 YO-2004

7. リプレイスオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 869 税込956
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合 メーカー
25128 1個 セロー225 ヤマハ

8. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-143 1個 SEROW225[セロー](85-03) TW225(02-05) TW200(87-01) ヤマハ:3UHE34400000 5H0134400000 5H0134400900 セルロース 49

9. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
6営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-2004 1個 YAMAHA:3UH-E3440-00、5H0-13440-00、5H0-13440-09 ヤマハ YAMAHA/SR125(81年式)、YAMAHA/SR125(96-97年式)、YAMAHA/SR125SE(82年式)、YAMAHA/XC125(95-96年式)、YAMAHA/XC125SV(01年式)、YAMAHA/XT125(82-83年式)、YAMAHA/YJ125(04-09年式)、YAMAHA/SR185(81-82年式)、YAMAHA/BW200(85-86年式)、YAMAHA/BW200E(86-88年式)、YAMAHA/BW200S(85-86年式)、YAMAHA/TW200(87-17年式)、YAMAHA/TW200E(98-99年式)、YAMAHA/TW200E(00-01年式)、YAMAHA/XT200(82-83年式)、YAMAHA/YFM200(85年式)、YAMAHA/YFM200DX(86-89年式)、YAMAHA/YTM200(83-85年式)、YAMAHA/YTM200E(83-85年式)、YAMAHA/TT225(86-87年式)、YAMAHA/TT225(99年式)、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)、YAMAHA/TW225E(04-07年式)、YAMAHA/XT225(85-07年式)、YAMAHA/XT225S(92-95年式)、YAMAHA/XT225W(93年式)、YAMAHA/XT225W(95-96年式)、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)、YAMAHA/YFM225(86-88年式)、YAMAHA/YTM225DR(86年式)、YAMAHA/YTM225DX(83-85年式)、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)、YAMAHA/SRX250(87年式)、YAMAHA/SRX250(88年式)、YAMAHA/XT250(84年式)、YAMAHA/XT250T(85年式)、YAMAHA/YFB250(92-97年式)、YAMAHA/YFB250FW(94-00年式)、YAMAHA/YFB250U(96-98年式)、YAMAHA/YFM250(89-91年式)、YAMAHA/YFM250(00年式)、YAMAHA/YFM250B(05-06年式)、YAMAHA/YFM250B(07-10年式)、YAMAHA/YFM250X(99-04年式)、YAMAHA/YFM25B(06年式)、YAMAHA/YFM25B(07-09年式)、YAMAHA/YFM25X(04年式)、YAMAHA/TT350(86-87年式)、YAMAHA/XT350(88年式)、YAMAHA/XT350(90-00年式)、YAMAHA/YFU1(89年式)、YAMAHA/YFU1T(89年式)

10. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-514 1個 ヤマハ TW125(5EK、RS) 5H0-13440-00 43

11. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-10030 1個 ヤマハ ヤマハ:5HO-13440-09 TW200/225・セロー225・ブロンコ

12. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-814 1個 ヤマハ セロー225/WE 3RW/4JG/5MP(85-04) 金網式 43

戻る ページ 1 次へ