ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式 オイル関連

4EP ■車両型式: 4EP1/2/3

ヤマハ TDM850 [850cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4EP 原動機型式 4EP 並列2気筒 水冷
フレームNo 4EP - 000101 ~ 排気量 849
タイヤ
110/80 - 18 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,180
スプロケット
16 44 二次減速比 2.750
プラグ
DPR8EA-9/X24EPR-U9 本数 2
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,265
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
395
レベル
(mm)
163.8
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 4EP 000101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

39件中 1件~39件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 9

2. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: 4.93(15)

【特長】◎YAMAHA純正オイルフィルター■ろ紙のろ過機能や、接着剤の品質、リリーフバルブのばね圧力等、厳格に設定したさまざまな基準をクリアした高品質素材と高い組立技術によって製造されるヤマハ純正オイルフィルターは、耐油性・耐熱性に優れた特性を発揮します。■エンジン内部には、燃料やオイルに含まれる不純物等から発生するスラッジや、シリンダーとピストンリングなどの摩擦による金属粉などが発生し、エンジンオイルがこれらを洗い流すことによって、エンジンは正常に働き続けることが出来ます。しかし、エンジンオイルは長期間繰り

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
4X7-13440-90 1個 4X7-13440-01、4X7-13440-10、5JX-13440-00 XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6) ドラッグスタークラシック1100 2001-2002年式:01年-に適合 12184

3. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(167)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 9

4. オイルフィルター NTB

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
NTB オイルフィルター 1個
レビュー: 4.57(144)

【特長】優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
YO-2003 1個 ヤマハ ドラックスラー1100/400('96~)、TDM850('93~'94)、SR400/S('85~'97)、XV400/250 ビラーゴ('97~)、SRV250ルネッサ('92~) 2H0-13440-90、4X7-13440-00、4X7-13440-01、4X7-13440-09、4X7-13440-90、583-13440-10、5JX-13440-00 濾紙式

5. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-004 1個 ヤマハ FZR250,2(2KR,2R,3HX) 4X7-13440-01/90
5JX-13440-00/20
ガスケット付

6. 2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
UNION(ユニオン産業) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(320)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-004 1個 ヤマハ 4X7-13440-01/90、5JX-13440-00/20 50 55

7. ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 739 税込813
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトM14×12×P1.5 MAGツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 材質 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16771 1個 ドレンワッシャー付属(アルミ製) スチール 六角二面幅 14

8. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.51(37)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 寸法(mm) ピッチ(mm) 呼び番号
772-0500001 1個 ホンダ/ヤマハ M14×14 1.5 D-2

9. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

10. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種
SF-2003 1個 YAMAHA:2H0-13440-90、4X7-13440-00、4X7-13440-01、4X7-13440-09、4X7-13440-90、583-13440-10、5JX-13440-00 ヤマハ YAMAHA/XC180(83-85年式)、YAMAHA/XC180C(83-85年式)、YAMAHA/XC180Z(84年式)、YAMAHA/XC200Z(88-91年式)、YAMAHA/FZ250R(85年式)、YAMAHA/FZR250(86-88年式)、YAMAHA/FZR250R(89年式)、YAMAHA/SR250(80-82年式)、YAMAHA/SR250T(81年式)、YAMAHA/SRV250(96年式)、YAMAHA/SRV250(97年式)、YAMAHA/SRV250S(93年式)、YAMAHA/TT250(80-82年式)、YAMAHA/XT250(80-83年式)、YAMAHA/XV250(87-90年式)、YAMAHA/XV250(91-93年式)、YAMAHA/XV250(94-01年式)、YAMAHA/XV250(03-07年式)、YAMAHA/XV250(08-15年式)、YAMAHA/XV250(17年式)、YAMAHA/XV250S(94-96年式)、YAMAHA/XVS250(00-17年式)、YAMAHA/BW350(87-88年式)、YAMAHA/SR400(78-84年式)、YAMAHA/SR400(85-17年式)、YAMAHA/SR400S(92-95年式)、YAMAHA/SRX400(88-98年式)、YAMAHA/XT400E(91年式)、YAMAHA/XV400(87-94年式)、YAMAHA/XV400C(83年式)、YAMAHA/XVS400(96-17年式)、YAMAHA/XVS400C(98-16年式)、YAMAHA/XZ400D(81年式)、YAMAHA/XZ400D(82年式)、YAMAHA/SR500(78-81年式)、YAMAHA/TT500(76-81年式)、YAMAHA/XT500(76-83年式)、YAMAHA/XV500(83年式)、YAMAHA/XV535(87年式)、YAMAHA/XV535(90年式)、YAMAHA/XV535(93-00年式)、YAMAHA/XV535S(95-97年式)、YAMAHA/XT550(82-83年式)、YAMAHA/XZ550R(82-83年式)、YAMAHA/SRX600(85-86年式)、YAMAHA/SRX600(88-90年式)、YAMAHA/TT600(83-86年式)、YAMAHA/XT600(84-88年式)、YAMAHA/XT600(90-95年式)、YAMAHA/XT600E(90-95年式)、YAMAHA/YFM600FWA(98-01年式)、YAMAHA/YFM600FWAH(01年式)、YAMAHA/YFM600H(00年式)、YAMAHA/XVS650(97-03年式)、YAMAHA/XVS650(04-15年式)、YAMAHA/XVS650A(98-03年式)、YAMAHA/XVS650A(05-10年式)、YAMAHA/XVS650AT(03年式)、YAMAHA/XVS650AT(05-10年式)、YAMAHA/XT660R(04-16年式)、YAMAHA/XT660X(04-16年式)、YAMAHA/XV700(84-85年式)、YAMAHA/XV700C(86-87年式)、YAMAHA/XV700S(86年式)、YAMAHA/XV700S(87年式)、YAMAHA/YFM700R(06-15年式)、YAMAHA/YFM700R(16年式)、YAMAHA/YFM700RS(14-15年式)、YAMAHA/YFM700RSB(16-17年式)、YAMAHA/YFM700RSP(06-07年式)、YAMAHA/YFM700RSS(16-17年式)、YAMAHA/YFM700RSX(16-17年式)、YAMAHA/YFM70R(07-09年式)、YAMAHA/YFM70RSE(07-15年式)、YAMAHA/YFM70RSP(08年式)、YAMAHA/YFM70RSP2(08年式)、YAMAHA/YFM70RYR(07年式)、YAMAHA/YFM7R(11-15年式)、YAMAHA/YFM7RSE(11-15年式)、YAMAHA/XTZ750(89-95年式)、YAMAHA/XV750(81-83年式)、YAMAHA/XV750(88-97年式)、YAMAHA/XV750E(81年式)、YAMAHA/XV750M(83年式)、YAMAHA/TDM850(92-94年式)、YAMAHA/TDM900(02-15年式)、YAMAHA/TDM900A(05-13年式)、YAMAHA/TDM900X(08年式)、YAMAHA/XV920(82-83年式)、YAMAHA/XV920M(83年式)、YAMAHA/XV920R(81-82年式)、YAMAHA/XV1000(84-85年式)、YAMAHA/BT1100(02-08年式)、YAMAHA/XV1100(86-99年式)、YAMAHA/XV1100S(96-98年式)、YAMAHA/XVS1100(99-08年式)、YAMAHA/XVS1100A(00-06年式)、YAMAHA/XVS1100AT(04-09年式)、YAMAHA/XVS1100AW(05-09年式)、YAMAHA/XVS1100S(00-01年式)

11. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 208 税込229
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17636 1個 ※再利用不可。 SR400 など フィルターカバーパッキン No.93210-64297

12. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.58(19)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1204 1個 M14 16 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

13. リプレイスオイルフィルター 内蔵式 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 669 税込736
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 内蔵式 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ろ紙の折り目を特殊な形状にすることで、目詰まりしにくいロングライフのオイルフィルター。ろ過性能は純正同等以上を確保しています。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー タイプ
98751 1個 YAMAHA系 内蔵式

14. リプレイスドレンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスドレンボルト 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 主な適合車種 ボルト頭部形状 六角軸二面幅(mm)
16779 1個 M14×12×P1.5 六角二面幅 14

15. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-10020 1個 ヤマハ 2H0-13440-90、4X7-13440-90/01/10、583-13440-10、5JX-13440-00 FZR250(~'89)・SRV250/S・ルネッサ250・ビラーゴ400・ドラッグスター400・SR400/500・SRX600・TDM850・TRX850等

16. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 769 税込846
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-512 1個 ヤマハ FZR250、2(2KR、2R、3HX) 2H0-13440-90 49

17. オイルクリーンボルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm) 仕様
93753 1個 1.5 12 14 アルミ製。ドレンワッシャー付属。

18. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0027 1セット

19. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30110 1個

20. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0029 1セット

21. オイルフィルター エレメント マグネットイン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 799 税込879
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】オイルフィルター エレメント マグネットIN

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 適合
105-812 1個 ヤマハ

22. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

23. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 139 税込153
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30140 1個

24. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0026 1セット

25. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M14X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0028 1セット

26. スーパーオイルエレメント #12184 12184 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スーパーオイルエレメント #12184 12184 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:12184。フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
12184 1個 ヤマハ(YAMAHA)

27. OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTB

販売価格(税別) 279 税込307
出荷目安:10日
NTB OFY-030 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:DS/DSC400 4TR/VH01/02J DS250 VG02J/05J【用途】93210-64297互換品。サイズ:64.0×3.8

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFY-030 1個

28. オイルフィルター Oリング 105-7122 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング 105-7122 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7122。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-64297◆対応純正品番:ヤマハ 93210-64297。販売備考:ヤマハ 93210-64297

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー
105-7122 1個 ヤマハ

29. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24576 1枚 M14 金属・ゴム複合材 0.8 9

30. オイルフィルター K&N

販売価格(税別)    
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 主な適合純正品番 材質 高さ(mm)
KN-145 1個 SR400 2001-2008年式:-06年に適合 ヤマハ:2H0134409000 4X7134400000 4X71344001 4X7134400100 4X7134409000 583134401000 5JX134400000 セルロース 59

31. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.56(189)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 タイプ
12184 1個 ヤマハ SR/SRX 4X7-13440-01/10/90
5JX-13440-00
濾紙式

32. オイルフィルター Oリング Y 93210-64297 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング Y 93210-64297 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】【適合メーカー】ヤマハ。【対応純正品番】93210-64297。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ63.7 線径:Φ3.5。。【代表適合車種】。250:FZR250 2KR-3HX1(87-89)・SRV 250/S 4DN(92-98)・SRX250/F (84/88)・ドラッグスター250(00-15)・ビラーゴ250/S 3DM(88-98)・フェザー(85-86)・ルネッサ 4DN(96-97)。。400:DS400エクストリームバージョン(00)・SR400/S/SP(78-14)・SRX-4 2NY/3VN(85-98)・XT400 アルテシア(91)・XZ400/D 14X/24R(81/82)・ドラッグスター400/クラシック(96-14)・ビラーゴ400 3JB(87-94)。。500:SR500/S(85-98)。。550:XZ550D(85)。。600:テネレ(84-89)。。750:スーパーテネレ(89-95)。。850:TDM850(92-99)・TRX850(95-99)。。900:TDM900/ABS(02-13)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7122 1個

33. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 4.07(27)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-812 1個 ヤマハ ドラッグスター250 (00-09) 2H0-13440-90 濾紙式

34. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4X7-13440-90 1個 YO-2003

35. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4X7-13440-90 1個 YO-2003

36. エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) エレメントアセンブリ オイルクリーナー 4X7-13440-90 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 他社参考品番(NTB)
4X7-13440-90 1個 YO-2003

37. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-30110 1個

38. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25415 1個 4 3 M27 ヤマハ系

39. オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM14 10枚入 75421 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75421。サイズ:M14。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75421 1個 M14 10枚入

戻る ページ 1 次へ