ヤマハ SRX250F [250cc] オイル関連
ヤマハ SRX250F [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 95396 | 1袋(3枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。
| 品番 | 内容量 | サイズ | 厚さ(mm) | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 75421 | 1袋(10枚) | M14 | 約1.7 | 9 |
【特長】オイル交換時の同時交換がおすすめ。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の。鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16771 | 1個 | ドレンワッシャー付属(アルミ製) | スチール | 六角二面幅 | 14 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| BYO-005 | 1個 | ヤマハ | TW125(5EK,RS) | 5H0-13440-00/09 | ガスケット付 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 幅(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 105-7141 | 1個 | ヤマハ/93210-54175 | 3.4 | 53.2 |
【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR【用途】93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| OFY-010 | 1個 |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1204 | 1個 | M14 | 16 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
| 品番 | 内容量 | 寸法C(mm) | 寸法A(mm) | 寸法B(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0900-092-00005 | 1個 | 2 | 14 | 22 | アルミ |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500001 | 1個 | ホンダ/ヤマハ | M14×14 | 1.5 | D-2 |
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-814 | 1個 | ヤマハ | セロー225/WE 3RW/4JG/5MP(85-04) | 金網式 | 43 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-7121。品名:オイルフィルター Oリング Y 93210-07135◆対応純正品番:ヤマハ 93210-07135。販売備考:ヤマハ 93210-07135
| 品番 | 内容量 | メーカー |
|---|---|---|
| 105-7121 | 1個 | ヤマハ |
【特長】オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!。ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | ボルト頭部形状 | 六角軸二面幅(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 16779 | 1個 | M14×12×P1.5 | 六角二面幅 | 14 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合純正品番 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 70-967-30100 | 1個 | TW200/225・セロー225・セロー250・SR400/500(オイルフィルターカバー取付ボルト部) | 93210-07135 | 6.8×2.5 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | タイプ | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17625 | 1個 | ※再利用不可。 | WR250 セロ― など | フィルターカバーボルトパッキン | No.93210-07135 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | タイプ | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17634 | 1個 | ※再利用不可。 | TW セロー など | フィルターカバーパッキン | No.93210-54175 |
【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-005 | 1個 | ヤマハ | 5H0-13440-00/09 | 43 | 38 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-10030 | 1個 | ヤマハ | ヤマハ:5HO-13440-09 | TW200/225・セロー225・ブロンコ |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-30120 | 1個 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-514 | 1個 | ヤマハ | TW125(5EK、RS) | 5H0-13440-00 | 43 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 0900-092-00007 | 1個 |
【特長】純正以上のろ過性能を保持しつつ十分なフィルター寿命を確保しているため、オイル交換サイクルの長い車両にも対応。
| 品番 | 内容量 | 適合 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 25128 | 1個 | セロー225 | ヤマハ |
【特長】適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB【用途】93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| OFY-020 | 1個 |
【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| SF-2004 | 1個 | YAMAHA:3UH-E3440-00、5H0-13440-00、5H0-13440-09 | ヤマハ | YAMAHA/SR125(81年式)、YAMAHA/SR125(96-97年式)、YAMAHA/SR125SE(82年式)、YAMAHA/XC125(95-96年式)、YAMAHA/XC125SV(01年式)、YAMAHA/XT125(82-83年式)、YAMAHA/YJ125(04-09年式)、YAMAHA/SR185(81-82年式)、YAMAHA/BW200(85-86年式)、YAMAHA/BW200E(86-88年式)、YAMAHA/BW200S(85-86年式)、YAMAHA/TW200(87-17年式)、YAMAHA/TW200E(98-99年式)、YAMAHA/TW200E(00-01年式)、YAMAHA/XT200(82-83年式)、YAMAHA/YFM200(85年式)、YAMAHA/YFM200DX(86-89年式)、YAMAHA/YTM200(83-85年式)、YAMAHA/YTM200E(83-85年式)、YAMAHA/TT225(86-87年式)、YAMAHA/TT225(99年式)、YAMAHA/TT-R225(99-04年式)、YAMAHA/TW225E(04-07年式)、YAMAHA/XT225(85-07年式)、YAMAHA/XT225S(92-95年式)、YAMAHA/XT225W(93年式)、YAMAHA/XT225W(95-96年式)、YAMAHA/XT225WE(97-00年式)、YAMAHA/XT225WE(02-03年式)、YAMAHA/YFM225(86-88年式)、YAMAHA/YTM225DR(86年式)、YAMAHA/YTM225DX(83-85年式)、YAMAHA/TT-R230(05-17年式)、YAMAHA/SRX250(87年式)、YAMAHA/SRX250(88年式)、YAMAHA/XT250(84年式)、YAMAHA/XT250T(85年式)、YAMAHA/YFB250(92-97年式)、YAMAHA/YFB250FW(94-00年式)、YAMAHA/YFB250U(96-98年式)、YAMAHA/YFM250(89-91年式)、YAMAHA/YFM250(00年式)、YAMAHA/YFM250B(05-06年式)、YAMAHA/YFM250B(07-10年式)、YAMAHA/YFM250X(99-04年式)、YAMAHA/YFM25B(06年式)、YAMAHA/YFM25B(07-09年式)、YAMAHA/YFM25X(04年式)、YAMAHA/TT350(86-87年式)、YAMAHA/XT350(88年式)、YAMAHA/XT350(90-00年式)、YAMAHA/YFU1(89年式)、YAMAHA/YFU1T(89年式) |
戻る ページ 1 次へ